Setovi burgija
Category Setovi burgija
Set spiralnih RED LINE burgija HSS (1,5-6,5mm), 13kom
Brušena, spiralna HSS RED LINE burgija kaljena u pari, sa unakrsnim brušenim vrhom od 135 stepeni, koristi se za precizno bušenje čelika.
Set sadrži 13 burgija.
Pogledajte ovaj artikal u kombinaciji sa link
Set spiralnih RED LINE burgija HSS (1 - 10mm), 19kom
Brušena, spiralna HSS RED LINE burgija kaljena u pari, sa unakrsnim brušenim vrhom od 135 stepeni, koristi se za precizno bušenje čelika.
Set sadrži 19 burgija.
Set Red Line burgija 170 kom
Set burgija u kvalitetu Red Line, 1,0 - 10,0 mm - 170 kom
HSS burgije za precizno bušenje sa uglom vrha 135°.
Zahvaljujući preciznoj geometriji osiguran kvalitet izbušenih rupa.
Unakrsno brušenje obezbeđuje izvrsno centriranje čak i na oblim materijalima.
Set RED STRIPE HSCo burgija 1-10mm, 19kom
RED LINE HSCo burgija za bušenja čelika i prohromskih čelika do 1200 N/mm2 (~38 HRC). Geometrije prema standardizaciji DIN 338, Ugao vrha od 130˚- unakrsno brušen (oblika C). N tip (30˚)ugao zavojnice - optimalno odvođenje strugotine i smanjenje trenja. Površinska obrada oslojena dodatnom zaštitiom titan nitridom za smanjeno trenje i habanje.
Garnitura HSS spiralnih burgija (1-10mm), 19kom
Set HSS spiralnih burgija standardnih namena, za čelike do 800 N/mm2(~23 HRC). Geometrije prema standardizaciji DIN 338. Proces izrade – valjanjem. Ugao vrha od 118˚(oblika A) potrebno obeležavanje tačkašem na cilindričnim površinama. N tip (30˚)ugao zavojnice optimalno odvođenje strugotine i smanjenje trenja. Kaljena u pari - površinska obrada, zaštitni sloj od 5 µm fero oksida, boja crna
Set HSS Zebra spiralnih burgija DIN340 (1-13), 25 kom
Set visokokvalitetnih produženih ZEBRA burgija, optimizovana za maksimalne performanse u industrijskim uslovima čelika do 1000 N/mm2 (~31 HRC). Geometrije prema standardizaciji DIN 340 - 10xD, Ugao vrha od 130˚- unakrsno brušen (oblika C). N tip (30˚)ugao zavojnice - optimalno odvođenje strugotine i smanjenje trenja.Konusna geometrija jezgra – veća preciznost i stabilnost. Kaljena u pari - površinska obrada, zaštitni sloj od 5 µm fero oksida, boja crna. Industrijska klasa – projektovana za dugotrajnu i preciznu obradu najzahtevnijih materijala!
Set ZEBRA HSS burgija za metal DIN338/1,0-10,0/19k
Set ZEBRA HSS burgija za metal 1,0 - 10 mm.
Materijal: čelik 1000N/mm2
Set burgija, umetaka i testera, 100 kom, V2
Set sadrži:
• 14 HSS burgija: 1,5 x 2 | 2,0 | 2,5 | 3 | 3,2 | 3,5 | 4 | 4,5 | 4,8 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 mm
• 9 burgija za drvo: 3 x 2 | 4 x 2 | 5 x 2 | 6 | 8 | 10 mm
• 9 zidarskih burgija: 3 x 2 | 4 x 2 | 5 x 2 | 6 | 8 | 10 mm
• 3 leptir burgije za drvo: 13 | 16 | 19 mm
• 52 umetka 25 mm: šlic: 3 x 2 | 4 x 2 | 5 x 2 | 6 x 2 | PH0 | PH1 x 3 | PH2 x 4 | PH3 x 2 | PZ0 | PZ1 x 3 | PZ2 x 4 | PZ3 x 2 | T10 | T15 | T20 | T25 | T27 | T30 | T35 | T40 | HX inč: 5/64" | 1/8" | 5/32" | 3/16" | 1/4" | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | S0 | S1 | S2 x 3 | S3 • 4 nasadna ključa: 6 | 8 | 9 | 10 mm
• Imbus ključ 2,5 mm
• 4 krunaste testere: 32 | 38 | 45 | 54 mm
• Adapter za krunaste testere
• Tačkaš za obeležavanje
• Upuštač
• Držač umetaka 58 mm
Set burgija i umetaka, 40 kom
Set sadrži:
• 12 HSS burgija: 1,5 x 2 | 2 x 2 | 2,5 | 3 x 2 | 3,2 | 3,5 | 4 | 5 | 6 mm
• 4 burgije za drvo: 4 | 5 | 6 | 8 mm
• 2 leptir burgije za drvo: 13 | 25 mm
• 14 umetaka 25 mm: šlic: 4 | 5 | 6 mm | T15 | T20 | T25 | PH1 | PH2 | PH3 | PZ1 | PZ2 | PZ3 | S1 | S2
• 4 umetka 50 mm: PH2 | šlic 4 mm | T25 | S2
• 3 nasadna ključa: 6 | 8 | 10 mm
• Držač umetaka
Set burgija i umetaka, 100 kom, V1
Set sadrži:
• 20 HSS burgija: 1,5 x 2 | 2 x 2 | 2,5 x 2 | 3x 2 | 3,2 | 3,5 | 4 | 4,5 | 4,8 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 mm
• 6 burgija za drvo: 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 mm
• 5 zidarskih burgija: 4 | 5 | 6 | 8 | 10 mm
• 4 leptir burgije za drvo: 13 | 16 | 19 | 25 mm
• 43 umetaka 25 mm: šlic: 3 | 4 | 5 | 5,5 | 6 mm | T10 | T15 | T20 | T25 | T27 | T30 | T35 | T40 | PH0 | PH1 x 2 | PH2 x 3 | PH3 x 2 | PZ0 | PZ1 x 2 | PZ2 x 3 | PZ3 x 2 | H2 | H2,5 | H3 | H4 | H5 | H5,5 | H6 | S0 | S1 x 2 | S2 x 3 | S3
• 9 umetaka 50 mm: šlic: 4 | 5 | 6 mm | PH1 | PH2 | PH3 | T15 | T20 | T25
• 6 nasadnih ključeva: 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 mm
• Univerzalni magnetni drzač
• Set za vađenje zalomljenih vijaka: #0 #1 #2 #3 #4
• Držač umetaka