Ručni alat

Category Ručni alat

Učitavanje
View as Mreža Lista
Sortiraj
Filteri

Set ZEBRA klešta, 4 komada

071401565

 

ZEBRA set klešta.

Set sadrži sledeća klešta : 

requestavailability.successmessage

ZEBRA klešta sečice, 140mm

071401566

 

Klešta sečice, dužina 140mm

requestavailability.successmessage

ZEBRA klešta sečice, 160mm

071401567

 

Klešta sečice, dužina 160mm

requestavailability.successmessage

Klešta za skidanje izolacije VDE, ZEBRA

071401570

ZEBRA klešta za skidanje izolacije, za rad pod naponom. VDE, EN 60900, IEC 900. Namena za rad pod naponom od 1000 V naizmenične (AC) struje, i 1.500 V jednosmerne (DC) struje.

requestavailability.successmessage

Klešta kombinovana VDE DIN 5746, ZEBRA

 

ZEBRA kombinovana klešta za rad pod naponom. VDE, EN 60900, IEC 900. Namena za rad pod naponom od 1000 V naizmenične (AC) struje, i 1.500 V jednosmerne (DC) struje.

  • Standard: DIN ISO 5746
  • Drška: izolovana, 2-komponentna, zaštićena od isklizavanja pri rukovanju.
  • Oštrice: za tvrdu i meku žicu, duge ivice oštrice, otvrdnute termičkom obradom.
  • Zglob: umetnut.
  • Glava: hromirana.
  • Dužina: 160 i 180mm

Set sa ovim kleštima možete pogledati ovde.

 

2 različitih veličina
Vidi sve

requestavailability.successmessage

Set ZEBRA VDE klešta, 4 komada

071401580

 

ZEBRA set električarskih VDE klešta.

Kombinovana klešta, klešta za skidanje izolacije, sečice i špic klešta.

 

requestavailability.successmessage

Klešta špic ravna VDE DIN 5745, ZEBRA

 

ZEBRA klešta - sečice za rad pod naponom. VDE, EN 60900, IEC 900. Namena za rad pod naponom od 1000 V naizmenične (AC) struje, i 1.500 V jednosmerne (DC) struje.

  • Standard : DIN ISO 5745
  • Drška : Zebra, 2-komponentna, zaštićena od isklizavanja pri rukovanju.
  • Oštrica : za tvrdu ( 2,2 mm ) i meku ( 3,2 mm ) žicu, kaljena.
  • Sečice : pljosnata/okrugla, nazubljena.
  • Zglob : umetnut
  • Glava : hromirana

Set sa ovim kleštima možete pogledati ovde. 

 

3 različitih veličina
Vidi sve

requestavailability.successmessage

Set ZEBRA VDE klešta 85-72-75-77, 4 komada

071401581

 

ZEBRA set električarskih VDE klešta.

Set sadrži sledeća klešta : 

 

requestavailability.successmessage

Nasadni ključ 1/2", 6-ugaoni kratki, ZEBRA

 

Nasadni ključ sa POWERDRIV®  prihvatom.

Zebra POWERDRIV® profil - omogućava snažno dejstvo sile zahvaljujući većom obrtnom momentu, smanjeno nenasedanje nasadnog momenta.

Kod POWERDRIV® prihvata profila pravi segmenti se zamenjuju radijusima koji smanjuju koncentraciju napona na nasadniku. Kao rezultat dobija se sila koja se prenosi preko cele stranice a ne duž ivice ( što kao rezultat ima bolju raspodelu primenjene sile) i sami prelazi sa jedne stranice na drugu nisu oštri nego zaobljeni ( što uzrokuje raspodelu naprezanja bez nepovoljnog dejstva zarezivanja).

Površina : hromirana, brušena/mat
Prihvat : 1/2", kuglično zaključavanje
Prihvat za vijak : 6-ugaoni, metrički, POWERDRIV®
Geometrija : kratka

 

25 različitih veličina
Vidi sve

requestavailability.successmessage

Nasadni ključ 1/2", 12-ugaoni kratki, ZEBRA

 

Nasadni ključ 1/2", 12-ugaoni kratki, ZEBRA sa POWERDRIV®  prihvatom.

Zebra POWERDRIV® profil - omogućava snažno dejstvo sile zahvaljujući većom obrtnom momentu, smanjeno nenasedanje nasadnog momenta.

 

15 različitih veličina
Vidi sve

requestavailability.successmessage

Zebra račna 48 zuba

 

Zebra račna 48 zuba

Prihvati račni 1/2" i 1/4".
Dostupne dimenzije: 250 i 135 mm

2 različitih veličina
Vidi sve

requestavailability.successmessage

Makaze za lim, ZEBRA

 

Polukružne makaze za lim, sa dvokomponentnom - plastičnom drškom.

  • Obložena drška od dvokomponentne plastike.
  • Donja drška od jednokomponentne plastike.
  • Graničnik na dršci sprečava iskliznuće makaza iz ruke
  • Rezna glava od posebno plemenitog čelika,. Noževi induktivno ojačani.
  • Nenazupčena geometrija rezanja.

 

2 različitih veličina
Vidi sve

requestavailability.successmessage

Makaze za lim konturne desne, ZEBRA

071303115

 

ZEBRA polužna makaze za lim, sa drškom od dvokomponentne plastike. Sprečava klizanje ruke i pruža sigurno upravljanje makazama za lim.

Za rez udesno.

 

 

 

requestavailability.successmessage

Nasadni ključ 1/4", 6-ugaoni duboki, ZEBRA

 

Nasadni ključ 1/4", 6-ugaoni duboki, ZEBRA

Tehničke karakteristike :

  • Izrada : hromiran, poliran.
  • Prihvat : 1/4" sa kuglicom.
  • Prihvat za vijak: šestougaoni, metrički
  • Geometrija : dugi.

Primena - za vijke i navojne šipke.

 

9 različitih veličina
Vidi sve

requestavailability.successmessage

Okasto viljuškasti ključ, ZEBRA

 

Okasto-viljuškasti ključevi u ZEBRA kvalitetu.

Jedinstven POWERDRIV®  prihvat.

Setove ključeva možete pogledati ovde.

 

34 različitih veličina
Vidi sve

requestavailability.successmessage

Set ZEBRA okasto viljuškastih ključeva

 

ZEBRA set okasto-viljuškastih ključeva. Prihvat OK 5-34, zavisno od seta.
Okasta strana ključa je POWERDRIV®.

Pojedinačne ključeve možete pogledati ovde.

 

3 različitih veličina
Vidi sve

requestavailability.successmessage

Duplo viljuškasti ključ, ZEBRA

 

Duplo viljaškasti ključevi u ZEBRA  kvalitetu.

Setove ključeva možete pogledati ovde.

23 različitih veličina
Vidi sve

requestavailability.successmessage

Set ZEBRA duplo viljuškastih ključeva

 

ZEBRA set duplo-viljuškastih ključeva.

Raspon prihvata OK 6-32.

Pojedinačne ključeve možete pogledati ovde

 

3 različitih veličina
Vidi sve

requestavailability.successmessage

ZEBRA VDE Klešta za sečenje kablova, 160mm

071401585

 

ZEBRA klešta za sečenje kablova, za rad pod naponom. VDE, EN 60900, IEC 900. Namena za rad pod naponom od 1000 V naizmenične (AC) struje, i 1.500 V jednosmerne (DC) struje.

Set sa ovim kleštima možete pogledati ovde.

 

requestavailability.successmessage

Klešta VDE, 3u1

071401588

 

ZEBRA klešta 3 u 1, za rad pod naponom.

Tri različita alata, standardne sečice, bočni sekač i skidanje izolacije.

VDE, EN 60900, IEC 900. Namena za rad pod naponom od 1000 V naizmenične (AC) struje, i 1.500 V jednosmerne (DC) struje.

 

requestavailability.successmessage

Ručni alat