Klešta špic ravna VDE DIN 5745, ZEBRA

 

ZEBRA klešta - sečice za rad pod naponom. VDE, EN 60900, IEC 900. Namena za rad pod naponom od 1000 V naizmenične (AC) struje, i 1.500 V jednosmerne (DC) struje.

  • Standard : DIN ISO 5745
  • Drška : Zebra, 2-komponentna, zaštićena od isklizavanja pri rukovanju.
  • Oštrica : za tvrdu ( 2,2 mm ) i meku ( 3,2 mm ) žicu, kaljena.
  • Sečice : pljosnata/okrugla, nazubljena.
  • Zglob : umetnut
  • Glava : hromirana

Set sa ovim kleštima možete pogledati ovde. 

 

Dostupno u 3 vel.
Prikaži
Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Učitavanje
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Zemlja porekla EU
Tip Klešta Klešta
Uvoznik Wurth doo Beograd
Oblik Špic
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Zemlja porekla EU
Tip Klešta Klešta
Uvoznik Wurth doo Beograd
Oblik Špic