Klešta kombinovana VDE DIN 5746, ZEBRA

 

ZEBRA kombinovana klešta za rad pod naponom. VDE, EN 60900, IEC 900. Namena za rad pod naponom od 1000 V naizmenične (AC) struje, i 1.500 V jednosmerne (DC) struje.

  • Standard: DIN ISO 5746
  • Drška: izolovana, 2-komponentna, zaštićena od isklizavanja pri rukovanju.
  • Oštrice: za tvrdu i meku žicu, duge ivice oštrice, otvrdnute termičkom obradom.
  • Zglob: umetnut.
  • Glava: hromirana.
  • Dužina: 160 i 180mm

Set sa ovim kleštima možete pogledati ovde.

 

Dostupno u 2 vel.
Prikaži
Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Učitavanje
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Zemlja porekla EU
Uvoznik Wurth doo Beograd
Dimenzije Dužina: 160-180 mm
Tip Klešta Klešta
Oblik Kombinovana
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Zemlja porekla EU
Uvoznik Wurth doo Beograd
Dimenzije Dužina: 160-180 mm
Tip Klešta Klešta
Oblik Kombinovana