Klešta sečice VDE DIN 5749, ZEBRA

 

ZEBRA klešta - sečice za rad pod naponom. VDE, EN 60900, IEC 900. Namena za rad pod naponom od 1000 V naizmenične (AC) struje, i 1.500 V jednosmerne (DC) struje.

  • Standard: DIN ISO 5749.
  • Drška: izolovana, 2-komponentna, zaštita od isklizavanja pri rukovanju.
  • Sečice: za tvrdu i meku žicu, otvrdnute termičkom obradom poboljšanjem, oštrice za precizno rezanje.
  • Zglob: umetnut
  • Glava: hromirana
  • Dužina: 140 i 160 mm.

Set sa ovim kleštima možete pogledati ovde.

 

Dostupno u 2 vel.
Prikaži
Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Učitavanje
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Uvoznik Wurth doo Beograd
Zemlja porekla EU
Tip Klešta Sečice
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Uvoznik Wurth doo Beograd
Zemlja porekla EU
Tip Klešta Sečice