Ručni alat

Category Ručni alat

Učitavanje
View as Mreža Lista
Sortiraj
Filteri

Pomično kljunasto merilo digitalno 0-150 mm

 

  • skale očitavanja mm/inc
  • DIN862
  • klasa zaštite IP67
  • LCD ekran, prikaz skale u boji
  • merenje u inčima i milimetrima

 

 

 

2 različitih veličina
Vidi sve

requestavailability.successmessage

Mikrometar digitalni, 0-150 mm

3004D0010

 

  • skale očitavanja mm/inc
  • DIN862
  • klasa zaštite IP67
  • LCD ekran, prikaz skale u boji
  • merenje u inčima i milimetrima

 

 

 

requestavailability.successmessage

Digitalni mikrometar za spoljno merenje 75-100mm/0.001mm

4230D2020

 

Digitalni mikrometar za spoljno merenje 75-100mm/0.001mm

requestavailability.successmessage

Digitalni mikrometar za spoljno merenje 0-25mm/0.001mm

4230D2005

 

 

Dizajn sa dva čipa za digitalni ekran: čip za displej i čip za izračunavanje rade zajedno i neprimetno, rešavajući probleme nestabilnosti koji se obično povezuju sa dizajnom sa jednim čipom.

Ekran veličine 34x12 mm i 8 mm fonta omogućava lako i jasno očitavanje.

Najsavremeniji ergonomski dizajn.

Precizno brušeno vreteno od nerđajućeg čelika, obezbeđuje tačnost i glatko kretanje.

Idržljiva merna površina od tvrde leguje, nadograđena od IG6 materijala što poboljšava otpornost na habanje.

Opseg merenja: 0-1 inch/25 milimetara.

Preciznost: +/- 0,001 milimetar.

Rezolucija: 0,00005 inch/0,001 milimetar

requestavailability.successmessage

Digitalni mikrometar za spoljno merenje 25-50mm/0.001mm

4230D2010

 

Digitalni mikrometar za spoljno merenje 25-50mm/0.001mm

 

requestavailability.successmessage

Digitalni mikrometar za spoljno merenje 50-75mm/0.001mm

4230D2015

 

Digitalni mikrometar za spoljno merenje 50-75mm/0.001mm

 

requestavailability.successmessage

Mikrometar za spoljno merenje

 

DASQUA spoljni mikrometar ima merno vreteno napravljano od visokokvalitetnog nerđajućeg čelika, a merne površine su napravljene od karbida visokih performansi.

Preciznost uz pomoć laserskih graviranih znakova na hromiranoj površini. Lako se čitaju i održavaju tokom dužeg vremenskog perioda.

Proizveden u skladu sa DIN 863.

Osovine termički obrađenje i obrušene za postizanje visoke preciznosti pozicioniranja.

Mogućnost zaključavanja vretena.

Fiksna merna čeljust izrađena od karbida što garantuje dugotrajnost i tačnost merenja.

Oznake i brojevi skale su laserski ugravirani - jasni i lako čitljivi.

Graničnik za fino pritezanje omogućava stalnu silu od 5-8N što izbegava mogućnost oštećenja usled prekomerne sile.

6 različitih veličina
Vidi sve

requestavailability.successmessage

LED ACCU MINI REFLEKTOR SA SENZOROM WORKSHOP, 10W

9981508010

 

Mini punjivi LED reflektor snage 10W sa 5 nivoa svetlosti (od 1000 do 250 lm), pruža do 7 sati rada uz bateriju od 4400 mAh. Sa senzorom za kontrolu paljenja, omogućava laku kontrolu svetlosti bez potrebe za rukovanjem. IP54 zaštita osigurava otpornost na vodu i prašinu, čineći ga pogodnim za spoljne i radne uslove. Kućište je izrađeno od ABS plastike sa gumenom zaštitom, čineći ovaj model izuzetno izdržljivim. Idealna je za korišćenje u radionicama, kućama, kampovanju i na gradilištima.

requestavailability.successmessage

Stolarska klešta

 

Stolarska klešta napravljena po DIN ISO 9243 standardu.
Klešta su napravljena od kvalitetnih materijala, dok su zubi klešta polirani. Plastična drška sprečava klizanje i omogućava dobar hvat.

 

1 različitih veličina
Vidi sve

requestavailability.successmessage

Klešta za skidanje izolacije, ZEBRA

071401550

 

Klešta za precizno i lako guljenje kablova i žica sa plastičnom ili gumenom izolacijom.

  • Visokokvalitetni čelik omogućava dug vek alata i preciznost ivica za sečenje
  • Za singl, multi i pinove sa finom žicom
  • Automatsko otvaranje klešta oprugom za otvaranje
  • Ergonomska, neklizajuća dvokomponentna udobna drška tankog hvata za prijatne radne uslove i optimalni prenos snage.

 

 

requestavailability.successmessage

Set mernih listića 0,05-1mm

07135141

Precizni ispitni merni listići (merni kontrolnik), sklopivi u plastičnu dršku. Merenje zazora, kliznih vodjica, ležišta, klipova i slično.

requestavailability.successmessage

Ključ za skele, OK 19 - 22

0713851192

 

Ključ za skele, preklopni, sa dve veličine ključa izrađen od hrom vanadijum čelika.

Preklopna rotacija desno/levo.

Jednostavan za upotrebu i veoma udoban za rad.

 

requestavailability.successmessage

Duplo okasti ključ, ZEBRA

 

Smanjenje spoljne mere, naglašene i zaobljene konture i bridovi bez oštica karakteristike su ovog uskog modela.

Duboko kolenasto savijen.

Setove ključeva možete pogledati ovde.

 

20 različitih veličina
Vidi sve

requestavailability.successmessage

Set ZEBRA duplo okastih ključeva

 

ZEBRA set duplo-okastih ključeva. Raspon prihvata OK 6-32.

Smanjenje spoljne mere, naglašene i zaobljene konture i bridovi bez oštica karakteristike su ovog uskog modela.

Duboko kolenasto savijen.

Pojedinačne ključeve možete pogledati ovde.

 

3 različitih veličina
Vidi sve

requestavailability.successmessage

Okasto viljuškasti ključ, extra dugački, ZEBRA

 

Ektra dugi okasto-viljuškasti ključevi u ZEBRA kvalitetu

Jedinstven POWERDRIV®  prihvat.

 

23 različitih veličina
Vidi sve

requestavailability.successmessage

Set ZEBRA ekstra dugih okasto viljuškastih ključeva

 

Okasto-viljuškasti ključ, ekstra dugi, sa pogonom na okastoj strani, POWERDRIV® 12-ugaoni. Materijal: hrom-vanadijum čelik.

Ugao od 15° omogućuje veći prostor za prste i savlađivanje prepreka. ISO 3318 standard.

 

2 različitih veličina
Vidi sve

requestavailability.successmessage

ZEBRA okasto-viljuškasti ključ, dugački

 

ZEBRA okasto-viljuškasti ključ, dugački metrički navoj.

Ključ je napravljen od hrom-vanadiju čelika, izuzetne otpornosti na habanje i kidanje. POWERDRIV pogon, 12-kutni. Polirana površina, glava i prsten polirani.

Norma: DIN 3113B / ISO 3318.

 

3 različitih veličina
Vidi sve

requestavailability.successmessage

Klešta kombinovana, ZEBRA

 

Kombinovana klešta ZEBRA kvaliteta za stezanje, držanje i sečenje tvrdih i mekih žica i kablova.
Indukciono ojačano sečivo sa rupom za stezanje okruglih materijala. 
Površina je brušena i hromirana.

Osobine:

  • Visokokvalitetni čelik omogućava dugačak radni vek alata i preciznost pri stezanju i sečenju površina
  • Dugačna rezna ivica omogućava sečenje debljih kablova
  • Egonomska, neklizajuća dvokomponentna udobna drška tankog hvata omogućava udoban rad i optimalni prenos snage.

Set klešta možete videti ovde.

 

3 različitih veličina
Vidi sve

requestavailability.successmessage

Špic klešta zaobljena, ZEBRA

 

ZEBRA špic klešta za stezanje, držanje i sečenje tvtdih i mekih žica i kablova.
Sečivo indukciono očvrsnuto, površine hvata nazupčene, brušene i hromirane.
Dostupne dužine klešta: 160 mm i 210 mm.

Osobine:

  • Visokokvalitetni čelik omogućava dug vek alata i preciznost vrhova i površina za sečenje
  • Elastični vrhovi za velike terete, pogotovo pod savijajućim teretima
  • Ergonomska, neklizajuća dvokomponentna udobna drška tankog hvata za prijatne radne uslove i optimalni prenos snage.

Set klešta možete videti ovde.

 

3 različitih veličina
Vidi sve

requestavailability.successmessage

Klešta vodoinstalaterska papagajke, ZEBRA

071401563

 

ZEBRA vodoinstalaterska klešta za pumpu za vodu sa tasterom za podešavanje. Brzo i precizno podešavanje prihvata pomoću dugmeta, direktno na predmetu tokom rada.

Površina: hromirana.

Zglob: užljebljen.

Set klešta možete videti ovde.

 

requestavailability.successmessage

Ručni alat