Ključ za skele, OK 19 - 22

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Ključ za skele, preklopni, sa dve veličine ključa izrađen od hrom vanadijum čelika.

Preklopna rotacija desno/levo.

Jednostavan za upotrebu i veoma udoban za rad.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0713851192
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8,000 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Visina Račne : 50 mm
Otvor ključa 19 - 22 mm
Dužina 310 mm
Radna dužina 90 mm
Spoljni prečnik Prečnik prstena : 41 mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Visina Račne : 50 mm
Otvor ključa 19 - 22 mm
Dužina 310 mm
Radna dužina 90 mm
Spoljni prečnik Prečnik prstena : 41 mm