Pneumatske mašine

Category Pneumatske mašine

Učitavanje
View as Mreža Lista
Sortiraj
Filteri

Pneumatski udarni odvijač, DSS 1/2''H

07037360

 

Masa - 2,3 kg

Nivo Buke - 91 dB

Prihvat alata - 1/2"

Minimalni prečnik creva - 8 mm

Navoj za priključnu spojku - 1/4''

Dimenzije - 195 x 64 x 202 mm

Radni moment pritezanja - 70-470 Nm

Potreban pritisak u instalaciji - 6,3 bar

Prosečna potrošnja vazduha - 102 l/min

Maksimalni moment otpuštanja - 569 Nm

Pneumatske mašine