Artikli označeni sa 'odvijač'
Pneumatski odvijač DSS 1''L 512mm
Masa - 10,93 kg
Navoj za priključnu spojku - 1/2''
Prihvat za alat - Četvorougaoni 1''
Potreban pritisak u instalaciji - 6,3 bar
Prosečna potrošnja vazduha - 370 l/min
Radni moment pritezanja - 996-1.870 Nm
Maksimalni moment otpuštanja - 2.439 Nm
Pneumatski pištolj-odvijač DPS 1/4' sa regulacijom
Masa - 1,6 kg
Dužina - 216 mm
Navojni priključak - 1/4''
Radni pritisak - 6,3 bar
Broj obrtaja - 1.800 o/min
Šestougaoni prihvat za alat - 1/4''
Moment pritezanja - 2,2 - 10 Nm
Min prečnik dovodnog creva - 9 mm
Prosečna potrošnja vazduha - 112 l/min
Šestougaoni prihvat za umetke - 1/4'' E 6,3
Pneumatski pištoljski odvijač DPS 1/4'
Masa - 1,5 kg
Dužina - 184 mm
Navojni priključak - 1/4''
Radni pritisak- 6,3 bar
Broj obrtaja - 1.800 o/min
Moment pritezanja - 10 Nm
Šestougaoni prihvat za alat - 1/4''
Min prečnik dovodnog creva - 9 mm
Šestougaoni prihvat za alat - 1/4'' E 6,3
Prosečna potrošnja vazduha - 85 l/min
Pneumatski udarni odvijač DSS 1/2'' IN STANDARD
Masa - 2,5 kg
Prihvat alata - 1/2"
Max Broj Obrtaja - 7.800 o/min
Minimalni prečnik creva - 9mm
Navoj za priključnu spojku - 1/4''
Radni moment pritezanja - 850 Nm
Potreban pritisak u instalaciji - 6,3 bar
Prosečna potrošnja vazduha - 140 l/min
Maksimalni moment otpuštanja - 860 Nm
Pneumatski udarni odvijač DSS 3/4'' MAX
Masa - 3,89 kg
Max. Moment - 1.350 Nm
Navoj za priključnu spojku - 3/8''
Prihvat za alat - Četvorougaoni 3/4''
Potreban pritisak u instalaciji - 6,3 bar
Prosečna potrošnja vazduha - 147 l/min
Pneumatski udarni odvijač DSS 3/4''H
Masa - 4,73 kg
Navoj za priključnu spojku - 3/8''
Dimenzije - 261 x 87 x 227 mm
Prihvat za alat - Četvorougaoni 3/4''
Min/max broj obrtaja - 7.800 o/min
Potreban pritisak u instalaciji - 6,3 bar
Prosečna potrošnja vazduha - 215 l/min
Radni moment pritezanja - 350-1.440 Nm
Maksimalni moment otpuštanja - 1.500 Nm
- 1
- 2