Artikli označeni sa 'odvijač'

Učitavanje
View as Mreža Lista
Display per page
Sortiraj
Filteri

Pneumatski udarni odvijač DSS 1/2" PREMIUM COMPACT

57143080

 

Masa - 1,1kg

Prihvat alata - 1/2"

Radni pritisak (bar) - 6.3bar

Potrošnja vazduha - 135 l/min

Navoj za priključnu spojku - 1/4''

Minimalni prečnik creva - 8 mm

Brzina praznog hoda - 8200 o/min

Max moment pritezanja - 750 Nm

Dimenzije DxŠxV - 115 x 61 x 186 mm

Maksimalni momenat odvrtanja - 1100 Nm

requestavailability.successmessage

odvijač

Nedavno pregledani proizvodi