Brend: FARM

Motorni trimer FT43P, 43cc

12.490 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Motorni trimer FT43P snage 1,25kW čini idelan izbor za košenja u domaćinstvu. Ovaj trimer se isporučuje sa remenom za nošenje, standardnom glavom sa silkom i 3T nozem.

Trimer ima kardanski pogon - Kardan je komponenta koja je odgovorna za prenos te snage sa motora na glavu.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: FT43P
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

1 kom.

Količina

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 3990,00 rsd

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Zapremina 42,7cc
Vrsta motora FARM
Širina Rezanja 44cm
Uvoznik Wurth doo Beograd
Snaga 1,25kW
Rezervoar Goriva 0,95L
Napišite vašu recenziju
  • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije.
*
*
  • Loš
  • Odličan

Specifikacije
Zapremina 42,7cc
Vrsta motora FARM
Širina Rezanja 44cm
Uvoznik Wurth doo Beograd
Snaga 1,25kW
Rezervoar Goriva 0,95L