Brend: FARM

Motorna kosilica FLM511KM

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Zapremina - 170cc
Širina Rezanja - 51cm
Rezervoar Goriva - 1,0L
Kućište - 20”metalno
Snaga motora - 2.9 kW
Površina Košenja - 1500 m2
Sakupljač - izbacivanje pozadi (korpa ). izbacivanje sa strane
Dimenzija Točkova - 7”(prednji)/9”(zadnji)
Visina Košenja - 3-stepeno visinsko podešavanje

 

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: FLM511KM
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

1 kom.

Količina

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 3990,00 rsd

 

FLM511KM je model samohodne kosilice sa kojom ćete najjednostavnije i najbrže uvek imati travnjak uredan kao fudbalski teren. Velika korpa za travu, kapaciteta do 60l, vam omogućava manje prekida u radu zbog pražnjenja, na ovoj kosilici pored korpe postoji i mogućnost praznjenja sa strane. Brzini rada doprinosi i činjenica da ova mašina ima širinu košenja od 51cm. Visinu košenja možete podesiti prema ličnim afinitetima, jer ovaj model pruža čak 6-stepeno visinsko podešavanje, od 2,5cm do 7,5cm. Idealna je za površine do 1500m2. Četvorotaktni FARM motor, zapremine 170cc čini ovu kosilicu snažnom i pouzdanom. Kućište je metalno, veličine 20” sa ugrađenim konektorom za samoispiranje.

 

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Tip Motora Y170V OHV, četvorotaktni
Kućište 20”metalno kućište
Visina Košenja 2,5-7,5cm, 6-stepeno visinsko centralno podešavanje
Kolektor 35L
Snaga motora kW 2.9 kw
Širina Rezanja 51cm
Mobilnost Samohodna
Sakupljač izbacivanje pozadi (korpa), izbacivanje sa strane
Površina Košenja 1500 m2
Rezervoar Goriva 1,0L
Rezervoar Ulja 0,5 l
Zapremina 170cc
Napišite vašu recenziju
  • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije.
*
*
  • Loš
  • Odličan

 

FLM511KM je model samohodne kosilice sa kojom ćete najjednostavnije i najbrže uvek imati travnjak uredan kao fudbalski teren. Velika korpa za travu, kapaciteta do 60l, vam omogućava manje prekida u radu zbog pražnjenja, na ovoj kosilici pored korpe postoji i mogućnost praznjenja sa strane. Brzini rada doprinosi i činjenica da ova mašina ima širinu košenja od 51cm. Visinu košenja možete podesiti prema ličnim afinitetima, jer ovaj model pruža čak 6-stepeno visinsko podešavanje, od 2,5cm do 7,5cm. Idealna je za površine do 1500m2. Četvorotaktni FARM motor, zapremine 170cc čini ovu kosilicu snažnom i pouzdanom. Kućište je metalno, veličine 20” sa ugrađenim konektorom za samoispiranje.

 

Specifikacije
Tip Motora Y170V OHV, četvorotaktni
Kućište 20”metalno kućište
Visina Košenja 2,5-7,5cm, 6-stepeno visinsko centralno podešavanje
Kolektor 35L
Snaga motora kW 2.9 kw
Širina Rezanja 51cm
Mobilnost Samohodna
Sakupljač izbacivanje pozadi (korpa), izbacivanje sa strane
Površina Košenja 1500 m2
Rezervoar Goriva 1,0L
Rezervoar Ulja 0,5 l
Zapremina 170cc