Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Jezik/Language
    Pretraga

    Linijski laser CLL 24 P

    16.790 RSD sa PDV-om
    0 RSD sa PDV-om
    .

    Akcija važi

    od do

     

    Samonivelirajući linijski laser sa zelenim zracima i odličnom vidljivošću čak i pri jakom osvetljenju. Brzo nivelisanje, jednostavno rukovanje i više mogućnosti montaže.

    Jedan horizontalni i jedan vertikalni zeleni zrak.
    Ugao samonivelacije: ±3°
    Tačnost merenja nivelacije: ±3 mm na 10 m
    Klasa zaštite: IP54

    Dokumenta
    Šifra proizvoda: 5709300024
    Pogledati dostupnost u prodavnici

    Pakovanje

    1 kom.

    Količina

    Brza isporuka 1-2 radna dana
    Besplatna isporuka preko 3990,00 rsd

     

    Brzo i precizno nivelisanje – čak i pri jakom svetlu

    Ovaj samonivelirajući linijski laser sa zelenim linijama obezbeđuje izuzetnu vidljivost, idealnu za rad u unutrašnjim prostorima sa jakim osvetljenjem. Laser se automatski nivelise u roku od nekoliko sekundi.

    Ugrađeni sistem automatske kontrole eliminiše greške u nivelisanju. Ukoliko se uređaj postavi van dozvoljenog opsega samonivelisanja, laserske linije počinju da trepću kao upozorenje.

    Linije se mogu uključivati pojedinačno, a manuelni režim se aktivira dugim pritiskom na taster za uključivanje. Integrisana baterija se puni preko USB-C priključka.

    Robusno kućište nudi zaštitu od prašine i prskanja vode (IP54). Zahvaljujući magnetnom držaču, laser se lako pričvršćuje na metalne površine, a može se montirati i pomoću šrafova, vezica ili na stativ od 1/4".

    Obim isporuke:

    Linijski laser
    Magnetni držač
    Kutija za transport i skladištenje
    USB-C na USB-a kabl

    Specifikacije
    ↓ Naziv ↓ Vrednost
    Ugao samonivelacije ±3°
    Stepen Zaštite IP54
    Kategorija lasera 2
    Napišite vašu recenziju
    • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije.
    *
    *
    • Loš
    • Odličan

     

    Brzo i precizno nivelisanje – čak i pri jakom svetlu

    Ovaj samonivelirajući linijski laser sa zelenim linijama obezbeđuje izuzetnu vidljivost, idealnu za rad u unutrašnjim prostorima sa jakim osvetljenjem. Laser se automatski nivelise u roku od nekoliko sekundi.

    Ugrađeni sistem automatske kontrole eliminiše greške u nivelisanju. Ukoliko se uređaj postavi van dozvoljenog opsega samonivelisanja, laserske linije počinju da trepću kao upozorenje.

    Linije se mogu uključivati pojedinačno, a manuelni režim se aktivira dugim pritiskom na taster za uključivanje. Integrisana baterija se puni preko USB-C priključka.

    Robusno kućište nudi zaštitu od prašine i prskanja vode (IP54). Zahvaljujući magnetnom držaču, laser se lako pričvršćuje na metalne površine, a može se montirati i pomoću šrafova, vezica ili na stativ od 1/4".

    Obim isporuke:

    Linijski laser
    Magnetni držač
    Kutija za transport i skladištenje
    USB-C na USB-a kabl

    Specifikacije
    Ugao samonivelacije ±3°
    Stepen Zaštite IP54
    Kategorija lasera 2