Rotacioni laser RL5-14+prijemnik+stativ+niv letva

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Komplet za precizno nivelisanje na gradilištu.

Rotacioni laser RL5-14 sa dometom do 600 m, prijemnik sa dvostranim displejem, teleskopski stativ (max. visina 269 cm) i nivelaciona letva (max. dužina 242 cm).

Profesionalna tačnost, robusna zaštita IP67 i potpuna spremnost za terenske uslove.

Dokumenta
Šifra proizvoda: LASERSET2025
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

 

Profesionalni laserski set za zahtevne radove – pouzdano nivelisanje uz maksimalnu preciznost i izdržljivost Paket LASERSET2025 objedinjuje sve što vam je potrebno za brzu, tačnu i efikasnu nivelaciju na gradilištu. Namenjen je za radove u horizontalnoj i vertikalnoj ravni, kako u spoljašnjim, tako i u unutrašnjim uslovima.

Sadržaj paketa:
🔹 Rotacioni laser RL5-14

Radni domet: do 600 m (sa prijemnikom)
Preciznost: ±0,75 mm / 10 m
Automatsko nivelisanje u roku od nekoliko sekundi
Daljinska kontrola laserskog zraka
Zaštita IP67 – potpuno otporan na prašinu i privremeno potapanje u vodu

🔹 Prijemnik LR5-14

Detekcija zraka do 600 m
Brzo i precizno prepoznavanje laserske linije
5 nivoa osetljivosti
Dvostrani LCD displej (prednji i zadnji)
Tri nivoa zvučnog signala
IP67 zaštita

🔹 Teleskopski stativ
Visina: do 269 cm
Stabilan i čvrst – idealan za sve terenske uslove

🔹 Teleskopska nivelaciona letva
Dužina: do 242 cm
Precizna i pouzdana za sve vrste nivelisanja uz rotacioni laser

Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

 

Profesionalni laserski set za zahtevne radove – pouzdano nivelisanje uz maksimalnu preciznost i izdržljivost Paket LASERSET2025 objedinjuje sve što vam je potrebno za brzu, tačnu i efikasnu nivelaciju na gradilištu. Namenjen je za radove u horizontalnoj i vertikalnoj ravni, kako u spoljašnjim, tako i u unutrašnjim uslovima.

Sadržaj paketa:
🔹 Rotacioni laser RL5-14

Radni domet: do 600 m (sa prijemnikom)
Preciznost: ±0,75 mm / 10 m
Automatsko nivelisanje u roku od nekoliko sekundi
Daljinska kontrola laserskog zraka
Zaštita IP67 – potpuno otporan na prašinu i privremeno potapanje u vodu

🔹 Prijemnik LR5-14

Detekcija zraka do 600 m
Brzo i precizno prepoznavanje laserske linije
5 nivoa osetljivosti
Dvostrani LCD displej (prednji i zadnji)
Tri nivoa zvučnog signala
IP67 zaštita

🔹 Teleskopski stativ
Visina: do 269 cm
Stabilan i čvrst – idealan za sve terenske uslove

🔹 Teleskopska nivelaciona letva
Dužina: do 242 cm
Precizna i pouzdana za sve vrste nivelisanja uz rotacioni laser