Category Bašta

    Učitavanje
    View as Mreža Lista
    Sortiraj
    Filteri

    Voćarske teleskopske makaze

    FRAMZO34

     

    Makaze za živu ogradu, dvoručne.

    • Za sečenje žive ograde
    • Aluminijumske drške
    • Sečiva od poboljšanog čelika
    • Rezne ivice induktivno okaljene
    • Ergonomski rukohvati od gume
    • Eloksiran finiš

     

    Voćarske teleskopske makaze, dvoručne, krivo sečivo

    FRAVMKT28

     

    Makaze za sečenje i orezivanje grana. Sečivo je krivo i izrađeno od poboljšanog čelika sa induktivno kaljenim ivicama. Drške su aliminijumske sa ergonomskim rukohvatom. Veličina je 70cm i može da se produži do 99cm.

     

    Voćarske teleskopske makaze, dvoručne, pravo sečivo

    FRAVMPT28

     

    Makaze za sečenje i orezivanje grana. Sečivo je pravo i izrađeno od poboljšanog čelika sa induktivno kaljenim ivicama. Drške su aliminijumske sa ergonomskim rukohvatom. Veličina je 70cm i može da se produži do 99cm.

     

    Metalni točkovi za kultivator

    FMKT750N

     

    Rezervni metalni točkovi za kultivator FMK750.

     

    Plug za kultivator

    FMKP750N

     

    Dodatni plug za motornu kopačicu kultivator FMK750.

     

    Plug za vađenje krompira za kultivator

    FMKPKN

     

    Dodatni plug za motornu kopačicu kultivator FMK750, posebno prilagođen za vađenje krompira.

     

    Motorni duvač lišća FMD36

    FMD36

     

    Motorni duvač lišća – snaga i efikasnost na dohvat ruke! Opremljen moćnim 2-taktnim motorom zapremine 25,4cc, ovaj uređaj omogućava brzinu izduvavanja do 70 m/s, garantujući brzo i lako uklanjanje lišća i otpada. Jednostavno startovanje na potez užeta i kompaktan rezervoar od 0,45L pružaju praktičnost i dugotrajnu upotrebu.

    Sa snagom koja lako savladava i najzahtevnije zadatke, ovaj duvač lišća je savršen saveznik za uredno dvorište. Uz nivo buke od 98 dB, zaštitna oprema osigurava bezbedan rad.

    Motorna kopačica kultivator

    FMK750N

     

    Samohodna kopačica od 212cc sa četvorotaktnim motorom 4,2kW / 3600rpm. Radna širina iznosi 650/850mm i kreće se 2 napred + 1 nazad. Zapremina goriva ja 3,6l a rezervoar ulja 0,6l. Pokretanje je jednostavno i ručno, pomoću užeta. Radna dubina 100mm.

     

     

    Triathlon FARM ulje za lance, 1l

    5897057001

     

    Mineralno ulje visokih performansi. Koristi se za podmazivanje sistema izloženih velikim vibracijama, rotacijama i pritisnim opterećenjima kao što su motorne testere i gateri.

     

    Brzi konektor 1/2" TPR

    FTPRC12

     

    Konektor izradjen od termoplastike. Za creva 1/2", brzi.

     

    Brzi konektor STOP, 1/2" TPR

    FTPRCS12

     

    Konektor izradjen od termoplastike. Za creva 1/2", brzi sa STOP funkcijom.

     

    Brzi konektor 3/4" TPR

    FTPRC34

     

    Konektor izradjen od termoplastike. Za creva 3/4", brzi.

     

    Brzi konektor STOP, 3/4" TPR

    FTPRCS34

     

    Konektor izradjen od termoplastike. Za creva 3/4", brzi sa STOP funkcijom.

     

    Konektor za slavinu, 3/4"-1/2" TPR

    FTPRS3412

     

    Konektor izradjen od termoplastike. Unutrašnji navoj za postavljanje na slavinu 3/4"-1/2" “Muški” izvod za spajanje sa brzim konektorom.

     

    Konektor za slavinu, 3/4"-1" TPR

    FTPR341

     

    Konektor izradjen od termoplastike.Unutrašnji navoj za postavljanje na slavinu 3/4"- 1" “Muški” izvod za spajanje sa brzim konektorom.

     

    Podesiva mlaznica, 1/2" TPR

    FTPRM12

     

    Konektor izrađen od termoplastike. Podesiva mlaznica, 1/2".

     

    Pištolj za zalivanje, 8 funkcija TPR

    FTPRP8F

     

    Konektor izradjen od termoplastike. Pištolj za zalivanje, 8 funkcija mlaza.

     

    Brzi Y konektor,STOP TPR

    FTPRYS2

     

    Konektor izradjen od termoplastike. Y konektor, 2 spojnice, sa STOP funkcijom.

     

    Vreća za duvač/usisivač lišća

    F2800VRECA

     

    Vreća za električni duvač/usisivač lišća F2800E.

     

    Farm turpija za testere 5,2mm

    T0052

     

    Zaobljene, okrugle testere.
    -Vrhunski čelik
    -Induktivna kalibracija
    -Fosfatiran završetak

    Pakovanje sadrži 6 komada.

     

    Bašta