Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Jezik/Language
    Pretraga

    HSS burg. za met. kart., RED LINE,DIN338, 8,0mm

    469 RSD sa PDV-om
    0 RSD sa PDV-om
    .

    Akcija važi

    od do

     

    Brušena, spiralna HSS RED LINE burgija kaljena u pari, sa unakrsnim brušenim vrhom od 135 stepeni, koristi se za precizno bušenje čelika.

     

     

    Dokumenta
    Šifra proizvoda: 0624880
    Pogledati dostupnost u prodavnici

    Pakovanje

    1 kom.

    Količina

    Brza isporuka 1-2 radna dana
    Besplatna isporuka preko 3990,00 rsd
    Specifikacije
    ↓ Naziv ↓ Vrednost
    Prečnik Ø 8,0
    Ukupna dužina 117 mm
    Dužina žleba 75 mm
    Zatezna čvrstoća čelika koji se buši 1000 N/mm2
    Specifikacije
    Prečnik Ø 8,0
    Ukupna dužina 117 mm
    Dužina žleba 75 mm
    Zatezna čvrstoća čelika koji se buši 1000 N/mm2