Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Jezik/Language
    Pretraga

    Žica za TIG zavarivanje aluminijuma AlMg5/3,2mm/5k

    3.190 RSD sa PDV-om
    0 RSD sa PDV-om
    .

    Akcija važi

    od do

     

    Specijalna žica za TIG postupak zavarivanja u vidu šipke. Koristi se za spajanje legura aluminijuma koje zahtevaju visoke mehaničke osobine.

    Zavarivanje elemenata preko 15mm preporučuje se predgrevanje materijala na 150 stepeni.

     

    Dokumenta
    Šifra proizvoda: 098202320
    Pogledati dostupnost u prodavnici
    This product has a minimum quantity of 5

    Pakovanje

    5 kom.

    Količina

    Brza isporuka 2-5 dana
    Besplatna isporuka preko 3990,00 rsd
    Specifikacije
    ↓ Naziv ↓ Vrednost
    Prečnik 3,2 mm
    Dužina žice 1000 mm
    Težina kotura 5 kg
    Specifikacije
    Prečnik 3,2 mm
    Dužina žice 1000 mm
    Težina kotura 5 kg