Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Jezik/Language
    Pretraga

    ZEBRA klješta za pop-nitne

    0 RSD sa PDV-om
    0 RSD sa PDV-om
    .

    Akcija važi

    od do

     

    Za nitovanje pop-nitni prečnika 2,4 mm, 3 mm i 4 mm od aluminijumske
    legure, bakra, čelika i plemenitog čelika i pop-nitne prečnika 5 mm od aluminijumske legure.
    Univerzalna klješta za ručno nitovanje od čelika sa navojnim umetkom, za sve standradne pop-nitne (aluminijum, bakar, čelik) prečnika 3,2 / 4,0 / 4,8 mm. Nitovanje sa manjom potrebnom silom zahvaljujući kratkoj putanji poluge.
    Zebra – klješta za ručno nitovanje sa

    dugim vratom (dužine 52, prečnika 19 mm)
    posebno su prikladna za šuplje profile.
    Tehnički podaci:
    težina 590 g, ukupna dužina 260 mm.

     

    Dokumenta
    Šifra proizvoda: 091512
    Pogledati dostupnost u prodavnici

    Pakovanje

    1 kom.

    Količina

    Brza isporuka 1-2 radna dana
    Besplatna isporuka preko 3990,00 rsd
    Specifikacije
    ↓ Naziv ↓ Vrednost
    Radni prihvat 2,4 - 4 mm
    Napišite vašu recenziju
    • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije.
    *
    *
    • Loš
    • Odličan
    Specifikacije
    Radni prihvat 2,4 - 4 mm