Brend: WURTH

Zaštitne cipele Sintra S1P

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

SINTRA plitke radne cipele S1P nivoa zaštite su napravljene od prevrnute kože, sa kompozitnom zaštitnom kapom i kelvarskim međuđonom.

 

• Protivklizni dvoslojni đon (PU/PU)
• Đon otporan na ulja i antistatik
• Šok apsorber energije u predelu pete
• Paropropusna postava
• Anatomski izmenljivi uložak

 Vodič za izbor veličina

Dokumenta
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

1 kom.

Količina

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 3990,00 rsd

Stepen zaštite 

Zaštitna cipela Sintra S1P stepena zaštite je napravljena od prevrnute kože s perforacijom.

Poseduje kompozitnu kapu koja štiti prste od mehaničkih povreda i kevlarski međuđon koji štiti od proboja stranih tela.

Unutrašnja postava je od komfornog i mekanog 3D tekstila koji omogućava koži da diše.

Zamenljivi antistatički uložak anatomski je dizajniran tako da pruža maksimalnu udobnost.

Dvoslojni poliuretanski đon je otporan na dejstva ulja, abraziju i poseduje šok apsorber u predelu pete.

Veličina 36 - 47

Standard: EN ISO 20345

Težina po 42 broju : 650g

 

VIše o materijalima možete pogledati ovde.

 

TABELA MERA - CIPELE*
*-u tabeli su prikazane mere unutrašnjeg gazišta u centimetrima (cm)
EUR VELIČINA 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
UK VELIČINA 3 3,5 4,5 5 6 6,5 7,5 8 9 9,5 10,5 11 12 12,5
US VELIČINA 3,5 4 5 5,5 6,5 7 8 8,5 9,5 10 11 11,5 12,5 13
SINTRA S1P    24,00 24,50 25,00 25,50 26,50 27,50 28,00 28,50 29,00 30,00 31,00 31,50  
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Stepen Zaštite S1P
Težina 570g plitka; 630g duboka/ po komadu velicina 42
Zemlja porekla Albanija
Gornji Deo Cipele prevrnuta koža
Napišite vašu recenziju
  • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije.
*
*
  • Loš
  • Odličan

Stepen zaštite 

Zaštitna cipela Sintra S1P stepena zaštite je napravljena od prevrnute kože s perforacijom.

Poseduje kompozitnu kapu koja štiti prste od mehaničkih povreda i kevlarski međuđon koji štiti od proboja stranih tela.

Unutrašnja postava je od komfornog i mekanog 3D tekstila koji omogućava koži da diše.

Zamenljivi antistatički uložak anatomski je dizajniran tako da pruža maksimalnu udobnost.

Dvoslojni poliuretanski đon je otporan na dejstva ulja, abraziju i poseduje šok apsorber u predelu pete.

Veličina 36 - 47

Standard: EN ISO 20345

Težina po 42 broju : 650g

 

VIše o materijalima možete pogledati ovde.

 

Specifikacije
Stepen Zaštite S1P
Težina 570g plitka; 630g duboka/ po komadu velicina 42
Zemlja porekla Albanija
Gornji Deo Cipele prevrnuta koža