Brend: AIMONT

Zaštitna cipela, Blaze S3

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

BLAZE duboke radne cipele S3 nivoa zaštite su vodoodbojne i napravljene od putek plus materijala koji je izuzetno izdržljiv, fleksibilan, prozračan i otporan na habanje, sa ALU - Lite alimunijumskom zaštitnom kapom sa membranom koja diše.

 

• Protivklizni dvoslojni đon (VIGOREX INFINERGY)
• Đon otporan na ulja i antistatik
• Šok apsorber energije u predelu pete
• Paropropusna Overdry postava
• Anatomski izmenljivi uložak Comfort Plus

 Vodič za izbor veličina

Dokumenta
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

Stepen zaštite 

Zaštitna vodoodbojna duboka cipela marke Aimont je napravljena od specijalnog PUTEK materijala veoma prozračnog i otpornog na habanje.

Postavljene OVER DRY materijalom koji je antiabrazivan, sa antigljivičnim svojstvima mekan i prozračan.

Zaštitna kapa ALU LITE - aluminijumska sa membranom koja diše.

Kompozitni međuđon na bazi keramike i aramida, fleksibilan i lagan.

Đon izrađen je od meke E-TPU infinergy pene udoban za nošenje i u dužem vremenskom periodu, otporan na habanje na ulja i naftu, ima shock apsorber energije u oblasti pete i odlična protivklizna svojstva.

VIGOREX đon vraća energiju i poboljšava krvotok.

Cipela poseduje ESD (Electrostatic Sensitive Device) sertifikat - sprečava pražnjenje nakupljenog elektriciteta.

Uložak COMFORT PLUS je anatomski, antigljivični i antistatički. Ultra lagane. Veličina 37-48 EN ISO 20345

Veličina 38 - 48

Standard: EN ISO 20345

Težina po 42 broju : 550g

 

Više o materijalima možete pogledati ovde.

 

TABELA MERA - CIPELE*
*-u tabeli su prikazane mere unutrašnjeg gazišta u centimetrima (cm)
EUR VELIČINA 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
UK VELIČINA 3 3,5 4,5 5 6 6,5 7,5 8 9 9,5 10,5 11 12 12,5
US VELIČINA 3,5 4 5 5,5 6,5 7 8 8,5 9,5 10 11 11,5 12,5 13
BLAZE S3   22,50 23,50 24,00 24,50 25,50 26,50 27,00 27,50 28,50 29,50 30,00 30,50 31,50
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Obuća
Standard EN ISO 20345 (sa kapom)
Novi nivo zaštite S3S CI FO SR
Nivo zaštite S3
Zaštitna kapa Da - Aluminijum (nemagnetna)
Đon VIGOREX/PU
Otpornost đona na klizanje Da
Otpornost đona na ulje Da
Šok apsorber Da
Međuđon Da - Kevlar
Đon otporan na toplotu (HRO) Ne
Antistatik Da
ESD Ne
Izolacija od hladnoće (CI) Da
Vodoodbojnost Da
Vodootpornost Ne
Težina (Vel. 42) 554g
Tip obuće Duboka
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Stepen zaštite 

Zaštitna vodoodbojna duboka cipela marke Aimont je napravljena od specijalnog PUTEK materijala veoma prozračnog i otpornog na habanje.

Postavljene OVER DRY materijalom koji je antiabrazivan, sa antigljivičnim svojstvima mekan i prozračan.

Zaštitna kapa ALU LITE - aluminijumska sa membranom koja diše.

Kompozitni međuđon na bazi keramike i aramida, fleksibilan i lagan.

Đon izrađen je od meke E-TPU infinergy pene udoban za nošenje i u dužem vremenskom periodu, otporan na habanje na ulja i naftu, ima shock apsorber energije u oblasti pete i odlična protivklizna svojstva.

VIGOREX đon vraća energiju i poboljšava krvotok.

Cipela poseduje ESD (Electrostatic Sensitive Device) sertifikat - sprečava pražnjenje nakupljenog elektriciteta.

Uložak COMFORT PLUS je anatomski, antigljivični i antistatički. Ultra lagane. Veličina 37-48 EN ISO 20345

Veličina 38 - 48

Standard: EN ISO 20345

Težina po 42 broju : 550g

 

Više o materijalima možete pogledati ovde.

 

Specifikacije
Obuća
Standard EN ISO 20345 (sa kapom)
Novi nivo zaštite S3S CI FO SR
Nivo zaštite S3
Zaštitna kapa Da - Aluminijum (nemagnetna)
Đon VIGOREX/PU
Otpornost đona na klizanje Da
Otpornost đona na ulje Da
Šok apsorber Da
Međuđon Da - Kevlar
Đon otporan na toplotu (HRO) Ne
Antistatik Da
ESD Ne
Izolacija od hladnoće (CI) Da
Vodoodbojnost Da
Vodootpornost Ne
Težina (Vel. 42) 554g
Tip obuće Duboka