WURTH

Učitavanje
View as Mreža Lista
Sortiraj
Filteri

Baterijska lemilica BSI 30W

57026240

 

Snaga - 30W

Punjač - USB mikro konektor

Vreme Punjenja Baterije - 3,5h

requestavailability.successmessage

Aparat za zavarivanje TIG 200 S pulse

5952380200

 

Aparat za zavarivanje TIG 200S pulse je visokofrekventni aparat za pulsno zavarivanje TIG postupkom.

Reč je o digitalno kontrolisanom inverteru sa najnovijom IGBT tehnologijom i visokofrekventnim pulsnim režimom rada. Idealan je za TIG zavarivanje cevi i tankih limova.

Ima mogućnost zavarivanja HF TIG DC pulse i REL režimu rada. 

Aparat u visokofrekventnom režimu rada ima mogućnost podešavanja vremena isticanja gasa na početku i prekidu luka. Definisanjem frekvencije širine pulsa, kao i podešavanjem "gornje" i "donje" struje zavarivanja omogućava se postizanje kvalitetnog zavara na tankim limovima i cevima.

Klasa izolacije H omogućava rad električnih komponenti do 155 stepeni.

 

requestavailability.successmessage

Jack kamuflažni radni šorts

 

Radni šorts Jack kamuflažne boje napravljen od RIP STOP materijala.


- Poluelastični pojas.
- Visoki struk.
- Dva bočna džepa.
- Džep za sklopivi lenjir.
- Džep sa preklopom.
- Džep za pametni telefon.
- Dva džepa sa rajsferšlusom.
- Držač za ID karticu.
- Trostruko šivenje.

 

Sastav : 

RIP STOP 65% poliester 32% pamuk 3% elastin, 215g/m²

 

requestavailability.successmessage

Zaštitne naočare STANDARD

0899103121

 

Lagane radne naočare. Odlukuju se prvoklasnim sočivima i ramom od polikarbonata.

Standaran stepen zaštite uz najvišu optičku jasnoću - omogućuje maksimalan prenos vidljivog svetla. Pružaju UV zaštitu. Za primenu na mestima koja zahtevaju zaštitu očiju od mehaničkih rizika.

 

requestavailability.successmessage

Set Red Line burgija 170 kom

0624799170

 

Set burgija u kvalitetu Red Line, 1,0 - 10,0 mm - 170 kom

HSS burgije za precizno bušenje sa uglom vrha 135°.


Zahvaljujući preciznoj geometriji osiguran kvalitet izbušenih rupa.
Unakrsno brušenje obezbeđuje izvrsno centriranje čak i na oblim materijalima.

 

requestavailability.successmessage

WURTH