Vijak sa 6-ugaonom glavom pun navoj M20x90

    169 RSD sa PDV-om
    169 RSD sa PDV-om
    .

    Akcija važi

    od do

     

    Vijak sa 6-ugaonim glavom u kvalitetu 5.6

    Pun navoj, plavo pasiviziran. DIN 933.

    Dimenzija : M20 x 90

     

    Dokumenta
    Šifra proizvoda: 10472090
    Pogledati dostupnost u prodavnici
    This product has a minimum quantity of 10

    Pakovanje

    10 kom.

    Količina

    Brza isporuka 1-2 radna dana
    Besplatna isporuka preko 3990,00 rsd
    Specifikacije
    ↓ Naziv ↓ Vrednost
    Prečnik navoja M M20
    Otvor ključa 27
    Dužina 90 mm
    Prečnik glave 33.53 mm
    Napišite vašu recenziju
    • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije.
    *
    *
    • Loš
    • Odličan
    Specifikacije
    Prečnik navoja M M20
    Otvor ključa 27
    Dužina 90 mm
    Prečnik glave 33.53 mm