Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Jezik/Language
    Pretraga

    Vijak sa 6-ugaonom glavom pun navoj M20x50

    119 RSD sa PDV-om
    119 RSD sa PDV-om
    .

    Akcija važi

    od do

     

    Vijak sa 6-ugaonim glavom u kvalitetu 5.6

    Pun navoj, plavo pasiviziran. DIN 933.

    Dimenzija : M20 x 50

     

    Dokumenta
    Šifra proizvoda: 10472050
    Pogledati dostupnost u prodavnici
    This product has a minimum quantity of 10

    Pakovanje

    10 kom.

    Količina

    Brza isporuka 2-5 dana
    Besplatna isporuka preko 3990,00 rsd
    Specifikacije
    ↓ Naziv ↓ Vrednost
    Prečnik navoja M M20
    Otvor ključa 27
    Dužina 50 mm
    Prečnik glave 33.53 mm
    Specifikacije
    Prečnik navoja M M20
    Otvor ključa 27
    Dužina 50 mm
    Prečnik glave 33.53 mm