Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Jezik/Language
    Pretraga

    Vijak sa 6-ugaonom glavom pun navoj M12x45

    32 RSD sa PDV-om
    32 RSD sa PDV-om
    .

    Akcija važi

    od do

     

    Vijak sa 6-ugaonim glavom u kvalitetu 5.6

    Pun navoj, plavo pasiviziran. DIN 933.

    Dimenzija : M12 x 45

     

    Dokumenta
    Šifra proizvoda: 10471245
    Pogledati dostupnost u prodavnici
    This product has a minimum quantity of 25

    Pakovanje

    25 kom.

    Količina

    Brza isporuka 1-2 radna dana
    Besplatna isporuka preko 3990,00 rsd
    Specifikacije
    ↓ Naziv ↓ Vrednost
    Prečnik navoja M M12
    Otvor ključa 19
    Dužina 45 mm
    Prečnik glave 21.1
    Napišite vašu recenziju
    • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije.
    *
    *
    • Loš
    • Odličan
    Specifikacije
    Prečnik navoja M M12
    Otvor ključa 19
    Dužina 45 mm
    Prečnik glave 21.1