Akcija važi
od do
Standardni umetak dužine 25mm, prihvat 1/4".
Radni prihvat PH3.
Minimalna količina za poručivanje: 5 kom.
requestavailability.successmessage
Standardni magnetni držač umetaka.
Torzioni umetak sa specijalno dizajniranom torzionom zonom za bolji prenos pritiska i sile.
Dugotrajniji umetak, tri puta veća izdržljivost u poredjenju sa standardnim umetkom. Bolje prijanjanje na glavu vijka i manji pritisak na glavu vijka, što sprečava oštećenje samog vijka.
Pakovanje : 1 kom.
Snaga - 650 W
Klasa zaštite - II
Masa - 1,65 kg
Broj obrtaja bez opterećenja - 0-2.800 o/min
Broj udara bez opterećenja - 0-44.800 min