Umetak torzioni PH2 L25mm

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Torzioni umetak sa specijalno dizajniranom torzionom zonom za bolji prenos pritiska i sile.

Dugotrajniji umetak, tri puta veća izdržljivost u poredjenju sa standardnim umetkom. Bolje prijanjanje na glavu vijka i manji pritisak na glavu vijka, što sprečava oštećenje samog vijka.

Pakovanje : 1 kom.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 5614100300
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

 

  • Dužina umetka: 25mm
  • Prihvat : 1/4", PH2
  • Tip umetka: torzioni
  • Materijal izrade: S2 čelik.
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Dužina 25 mm
Prihvat PH2
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

 

  • Dužina umetka: 25mm
  • Prihvat : 1/4", PH2
  • Tip umetka: torzioni
  • Materijal izrade: S2 čelik.
Specifikacije
Dužina 25 mm
Prihvat PH2