Triathlon Automatic DIID, 208 l

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Najsavremeniji tehnološki proces proizvodnje uz bogat kompleks aditiva garantuju smičnu stabilnost i nisku tačku tečenja.
Izvanredna termička, oksidaciona stabilnost, visok indeks viskoznosti omogućavaju upotrebu u širokom temperaturnom području.
Može se koristiti tokom cele godine. Vrlo je ekonomično zbog široke primene.

Zapremina : 208 l

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 5897402005
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

Primena:
Koristi se u automatskim menjačima, servo-hidrauličkim upravljačkim mehanizmima putničkih i komercijalnih vozila, građevinskih i poljoprivrednih mašina.

 

Zadovoljava sledeće standarde / specifikacije:

• Dexron DII
• MB 236.6,
• Ford M2C-166 H,
• Mercon,
• Opel - GM-Dexron,
• ZF-TE-ML 11 A, 14 D

Period zamene: u skladu sa preporukama proizvođača vozila

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Zapremina 208 l
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Primena:
Koristi se u automatskim menjačima, servo-hidrauličkim upravljačkim mehanizmima putničkih i komercijalnih vozila, građevinskih i poljoprivrednih mašina.

 

Zadovoljava sledeće standarde / specifikacije:

• Dexron DII
• MB 236.6,
• Ford M2C-166 H,
• Mercon,
• Opel - GM-Dexron,
• ZF-TE-ML 11 A, 14 D

Period zamene: u skladu sa preporukama proizvođača vozila

Specifikacije
Zapremina 208 l