Poliesterski kanap, 6 mm x 20 m

690 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Poliesterski kanap prečnika 6 mm. Nosivosti do 120 kg.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: B34082
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

1 kom.

Količina

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 3990,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Prečnik 6 mm
Napišite vašu recenziju
  • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije.
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Prečnik 6 mm