Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Jezik/Language
    Pretraga

    Pneumatski udarni odvijač DSS 1/2" PLUS

    14.390 RSD sa PDV-om
    0 RSD sa PDV-om
    .

    Akcija važi

    od do

     

    Masa - 1.85kg

    Nivo Buke - 78dB

    Vibracije - 5.531 m/s^2

    Max radni moment - 650 Nm

    Prihvat alata - Četvorougaoni 1/2''

    Udarni mehanizam - Twin Hammer

    Dokumenta
    Šifra proizvoda: 07033030
    Pogledati dostupnost u prodavnici

    Pakovanje

    1 kom.

    Količina

    Brza isporuka 1-2 radna dana
    Besplatna isporuka preko 3990,00 rsd

    Robusno kućište odvijača ojačano staklenim vlaknima, uz odličan odnos snage i težine, 813 Nm vs 1,85 kg. Dvostruki udarni mehanizam i izbalansiran cilindar sa motorom 6 lamela, pruža nam visoke radne performanse i dug vek trajanja mašine. Preporučuje se za prečnike vijaka do M16. Trostepeno podešavanje snage, uz brzu i laku promenu smera okretanja, odvod vazduha koji je daleko od pravca radne površine i ne diže prašinu, pruža nam udoban rad.

    Napišite vašu recenziju
    • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije.
    *
    *
    • Loš
    • Odličan

    Robusno kućište odvijača ojačano staklenim vlaknima, uz odličan odnos snage i težine, 813 Nm vs 1,85 kg. Dvostruki udarni mehanizam i izbalansiran cilindar sa motorom 6 lamela, pruža nam visoke radne performanse i dug vek trajanja mašine. Preporučuje se za prečnike vijaka do M16. Trostepeno podešavanje snage, uz brzu i laku promenu smera okretanja, odvod vazduha koji je daleko od pravca radne površine i ne diže prašinu, pruža nam udoban rad.