Pasta za ruke 0893900000 4L x 6kom

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Paket obuhvata 6x Pasta za pranje ruku 4000ml.

Dokumenta
Šifra proizvoda: M202525
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 6000,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Zapremina 4 L, 
Pakovanje 6 kom.
Cena po komadu 1.990 rsd bez PDV-a
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Zapremina 4 L, 
Pakovanje 6 kom.
Cena po komadu 1.990 rsd bez PDV-a