Brend: FARM

Motorna pumpa za vodu FWP1

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Motorna pumpa za vodu izrađena od kvalitetnog 2-taktnog motora na vazdušno hlađenje. Zapremina je 40,2cc i sa snagom motora od 1,45kW dostiže 7000 obrtaja po minuti. Rezervoar goriva je 0,95l a maksimalni protok vode je 8000l/h. Maksimalna dubina sa koje može da izvuče vodu je 8m, a da izbaci vodu je 30m. Prečnik usisa odnosno izlaza je 25,4mm (1"). Startuje se ručno.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: FWP1
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

1 kom.

Količina

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 3990,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Max Dubina Izvlačenja Vode 8,0m
Max Broj Obrtaja 7000 o/min
Uvoznik Wurth doo Beograd
Max Protok Vode 8.000 l/h
Napišite vašu recenziju
  • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije.
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Max Dubina Izvlačenja Vode 8,0m
Max Broj Obrtaja 7000 o/min
Uvoznik Wurth doo Beograd
Max Protok Vode 8.000 l/h