Male brusilice
Category Male brusilice
Električna ugaona brusilica , 760W
Snaga - 760W
Klasa zaštite - II
Dužina - 2,5 m
Masa - 1,4 kg
Max prečnik ploče - 115 mm
Broj obrtaja bez opterećenja - 12.000 o/min
Električna ugaona brusilica, 850W
Snaga - 850W
Max prečnik ploče - 115 mm
Broj obrtaja - 13 000 o/min
Klasa zaštite - II
Dužina kabla - 2m
Masa - 1,6 kg
Električna ugaona brusilica 1100W EAG 11-115-C
Snaga - 1100W
Prihvat - M14
Klasa zaštite - II
Masa - 1,6 kg
Dužina kabla -2 m
Max prečnik ploče -115 mm
Broj obrtaja -11.000 o/min
Električna ugaona brusilica 1100W EAG 11-125-C
Snaga - 1100W
Prihvat - M14
Klasa zaštite - II
Dužina kabla - 2 m
Masa - 1,6 kg
Max prečnik ploče - 125 mm
Broj obrtaja - 11.000 o/min
Električna ugaona brusilica EWS 14-125S-CLASSIC, bez potenciometra
Prihvat - M14
Težina - 1,5kg
Dužina kabla - 4 m
Ulazna snaga - 1400 W
Broj obrtaja - 11.000 o/min
Prečnik diska - 115 / 125 mm
Električna ugaona brusilica sa potenciomerom EWS14-125 CLASSIC
Snaga - 1400 W
Tip navoja - M14
Težina - 2,5 kg
Dužina kabla - 2,5 m
Max. prečnik - 125mm
Broj obrtaja - 6.000 - 11000 o/min
Električna ugaona brusilica EWS 125, 850W
Snaga - 850W
Max. prečnik ploče - 125 mm
Broj obrtaja - 11 000 o/min
Klasa zaštite - II
Dužina kabla - 2m
Masa - 1,6 kg
Električna ugaona brusilica EWS 7-125 CLASSIC
Lagana i ergonomska ugaona brusilica od 750W, pogodna za tanke rezove i lagano brušenje.