Artikli označeni sa 'kosačica'
Motorna samohodna kosilica, 18''B&S 450E, sa korpom
FLM4618BS
Kolektor - 65L
Zapremina - 125cc
Rezervoar Ulja - 0,47L
Kućište - 18”metalno
Širina Rezanja - 46cm
Rezervoar Goriva - 0,8L
Površina Košenja - 1100 m2
Dimenzija Točkova - 7”(prednji)/8”(zadnji)
Samoispiranje - fabrički ugrađen konektor na kućištu
Visina Košenja - 2,5-7,5 cm, 6-stepeno visinsko centralno podešavanje
Motorna kosilica FLM511KM
FLM511KM
Zapremina - 170cc
Širina Rezanja - 51cm
Rezervoar Goriva - 1,0L
Kućište - 20”metalno
Snaga motora - 2.9 kW
Površina Košenja - 1500 m2
Sakupljač - izbacivanje pozadi (korpa ). izbacivanje sa strane
Dimenzija Točkova - 7”(prednji)/9”(zadnji)
Visina Košenja - 3-stepeno visinsko podešavanje