Brend: FARM

Motorna samohodna kosilica, 18''B&S 450E, sa korpom

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Kolektor - 65L
Zapremina - 125cc
Rezervoar Ulja - 0,47L
Kućište - 18”metalno
Širina Rezanja - 46cm
Rezervoar Goriva - 0,8L
Površina Košenja - 1100 m2
Dimenzija Točkova - 7”(prednji)/8”(zadnji)
Samoispiranje - fabrički ugrađen konektor na kućištu
Visina Košenja - 2,5-7,5 cm, 6-stepeno visinsko centralno podešavanje

 

 

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: FLM4618BS
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Motor B&S 450E, četvorotaktni
Širina Rezanja 46cm
Kolektor 65L
Rezervoar Ulja 0,47L
Sakupljač izbacivanje pozadi (korpa), izbacivanje sa strane
Mobilnost Samohodna
Rezervoar Goriva 0,8L
Površina Košenja 1100 m2
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Specifikacije
Motor B&S 450E, četvorotaktni
Širina Rezanja 46cm
Kolektor 65L
Rezervoar Ulja 0,47L
Sakupljač izbacivanje pozadi (korpa), izbacivanje sa strane
Mobilnost Samohodna
Rezervoar Goriva 0,8L
Površina Košenja 1100 m2