Kompresori
Category Kompresori
Wurth klipni kompresor 50L
Klipni kompresor zapremine rezervoara 50l.
Protok vazduha 330 l/min.
Laka i jednostavna upotreba sa modernim tehnološkim rešenjima za što bolje iskorišćenje vazduha.
Wurth klipni kompresor 100l
Broj cilindara - 2
Max Pritisak - 10 bar
Priključni kabal - 1,5 m
Pumpa - Jednostepena
Broj obrtaja - 1.570 o/min
Protok vazduha - 330 l/min
Zapremina Rezervoara - 100 l
Snaga kompresora - 3 HP / 2,2 KW
Uslovi rada - min temperatura +5°C
Uslovi rada - max temperatura +40°C
Wurth klipni kompresor 500l - 1230l/min
Broj cilindara - 2
Max Pritisak - 11 bar
Pumpa - Dvostepena
Priključni kabal - 2 m
Broj obrtaja - 1.250 o/min
Protok vazduha - 1.230 l/min
Zapremina Rezervoara - 500 L
Napajanje - 400 V / 50 HZ 3 faze
Snaga kompresora - 10 HP / 7,5 KW
Uslovi rada - min temperatura +5°C
Uslovi rada - max temperatura +40°C
Wurth standard pripremna grupa za pneum. 1/2"
Obezbeđivanjem konstantnog protoka i pritiska vazduha, uz efikasno uklanjanje nečistoća i pravilnim zauljavanjem, postiže se duži radni vek alata uz ispoljavanje masksimalnih performansi.
Wurth klipni kompresor 270l - 640l/min
Broj cilindara - 2
Max Pritisak - 10 bar
Pumpa - Dvostepena
Priključni kabal - 2 m
Broj obrtaja - 1.480 o/min
Protok vazduha - 640 l/min
Zapremina Rezervoara - 270 l
Napajanje - 400 V / 50 HZ 3 faze
Snaga kompresora - 5,5 HP / 4 KW
Uslovi rada - min temperatura +5°C
Uslovi rada - max temperatura +40°C
Wurth klipni kompresor 200l - 480l/min
Broj cilindara – 2
Max Pritisak - 10 bar
Priključni kabal - 2 m
Pumpa – Jednostepena
Broj obrtaja - 1.400 o/min
Protok vazduha - 480 l/min
Zapremina Rezervoara - 200 l
Napajanje - 400 V / 50 HZ 3 faze
Snaga kompresora - 4 HP / 3 KW
Uslovi rada - min temperatura +5°C
Uslovi rada - max temperatura +40°C
Pneumatsko crevo, na koturu,fi 12,5mm, 15m
Praktični nosač sa stalkom i visokokvalitetnim Hybrid- Polymer crevom za vazduh. Obezbeđuje radnu efikasnost, urednosti bezbednost na radnom mestu.
Zidni nosač - ima.
Pneumatsko crevo na koturu
Pneumatsko crevo na koturu, sa visokokvalitetnim Hybrid-Polymer crevom za vazduh dužine 15 m i praktičnim nosačem sa stalkom.
Obezbeđuje radnu efikasnost, urednost i bezbednost na radnom mestu.