HSS burg. za met. kart., RED LINE,DIN338, 6,5mm

289 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Brušena, spiralna HSS RED LINE burgija kaljena u pari, sa unakrsnim brušenim vrhom od 135 stepeni, koristi se za precizno bušenje čelika.

 

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0624865
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

1 kom.

Količina

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 3990,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Prečnik Ø 6,5
Ukupna dužina 101 mm
Dužina žleba 63 mm
Zatezna čvrstoća čelika koji se buši 1000 N/mm2
Napišite vašu recenziju
  • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije.
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Prečnik Ø 6,5
Ukupna dužina 101 mm
Dužina žleba 63 mm
Zatezna čvrstoća čelika koji se buši 1000 N/mm2