Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Jezik/Language
    Pretraga

    HSS burg. za met. kart., RED LINE,DIN338, 13,0mm

    1.390 RSD sa PDV-om
    0 RSD sa PDV-om
    .

    Akcija važi

    od do

     

    Brušena, spiralna HSS RED LINE burgija kaljena u pari, sa unakrsnim brušenim vrhom od 135 stepeni, koristi se za precizno bušenje čelika.

     

     

    Dokumenta
    Šifra proizvoda: 06248130
    Pogledati dostupnost u prodavnici

    Pakovanje

    1 kom.

    Količina

    Brza isporuka 1-2 radna dana
    Besplatna isporuka preko 3990,00 rsd
    Specifikacije
    ↓ Naziv ↓ Vrednost
    Prečnik Ø 13,0
    Ukupna dužina 151 mm
    Dužina žleba 101 mm
    Zatezna čvrstoća čelika koji se buši 1000 N/mm2
    Napišite vašu recenziju
    • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije.
    *
    *
    • Loš
    • Odličan
    Specifikacije
    Prečnik Ø 13,0
    Ukupna dužina 151 mm
    Dužina žleba 101 mm
    Zatezna čvrstoća čelika koji se buši 1000 N/mm2