Category Građevinska hemija i lepkovi

    Učitavanje
    View as Mreža Lista
    Sortiraj
    Filteri

    Pištolj za pur penu ECO metalni, crveni

    189115220

     

    Profesionalni metalni pištolj za nanošenje pištoljske pur-pene.

     

    Špatula za nanošenje lepka

    0891185

     

    Plastična špatula služi za nanošenje lepka.

     

    Pištolj za kartuše metalni

    1891854

     

    Namenjen za metalne i plastične jednokomponentne kartuše od 310 ml.

     

    Pištolj za PU penu PROFESSIONAL - PTFE

    189115230

     

    Pištolj za pur penu professional služi za profesionalno nanošenje pištoljske pur pene.

     

    Pištolj za pur-penu ECO plastični, crveno/crni

    189115210

     

    Plastični pištolj za nanošenje pištoljske pur-pene.

     

    Ručni pištolj za kartuše

    0891001

     

    Lagan, metalni pištolj jednostavnog dizajna namenjen kartušama od 310ml.

     

    Ručni pištolj za kartuše sa PVC drškom

    089100

     

    Izuzetno snažan metalni pištolj sa izbalansiranim rukohvatom. Ergonomski podešen rukohvat pomeren ka sredini pištolja smanjuje "naginjanje" kartuše i zamor ruke tokom rada.

     

    MS FIX RAPID, 290 ml/400g

    1893226101

     

    MS FIX Rapid je jednokomponentni lepak na bazi silicil - polimera velike brzine sušenja i izuzetne nosivnosti.

     

    Prajmer za plastiku/drvo/kamen

    089010062

     

    Prajmer namenjen za bolje rezultate lepljenja na plastičnim materijalima tipa UP, GRP, EP, PVC, ABS, u PVC. Takođe se koristi za aplikaciju na neobrađeno drvo i proizvode od drveta, presovane ploče, prirodni kamen, beton, malter, tekstil i netkani materijal. Nije namenjen za PE, PP, PTFE, PMMA i PC.

     

    Ručni pištolj za kartuše H1x-5

    0891000003

     

    Snažan pištolj načinjen od jake plastike sa izbalansiranim rukohvatom. Ergonomski podešen rukohvat pomeren ka sredini pištolja smanjuje "naginjanje" kartuše i zamor ruke tokom rada.

     

    Univerzalni snažni građevinski lepak

    0893100110

     

    Poliuretanski strukturni lepak za izuzetno snažno lepljenje. Ima kratko vreme stvaranja pokorice i brzo postiže funkcionalnu čvrstoću.

    Namenjen za lepljenje drvenih panela na vratima, gazišta stepenica, gelendera, prirodni kamen, konstrukciju metalnih okvira.

    Lepak je u skladu sa D4 specifikacijom DIN/EN 204, a zadovoljava i zahteve prema WATT 91.

     

    Bezbojni lepak i zaptivna masa

    08932250

     

    Univerzalni lepak i zaptivna masa na bazi modifikovanog polimera.

    Potpuno proziran, namenjen za montažu i lepljenje unutrašnjih elemenata od stakla, izradu reklamnih panoa, za lepljenje ventilacionih otvora, montažu elektrokanalica, kao za i druga mesta gde je potreban jak, elastičan i potpuno tranparentan spoj.

     

     

    Pištolj za 600ml/310ml Alu-reinforced

    1891134315

     

    Aluminijumski pištolj ojačane konstrukcije sa metalnim navojnim čepovima, namenjen za istiskivanje masa pakovanih u 600ml/400ml folije, kao i za kartuše 310ml.

    Veoma lagan, ergonomskog dizajna, jedostavan za čišćenje.

     

     

    PU pena B1 vatrootpornost

    58921533

     

    Jednokomponentna poliuretanska pena namenjena za montiranje protivpožarnih vrata i prozora, zaptivanje spojeva na protivpožarnim zidovima i na drugim mestima gde su povećani standardi kod zahteva za vatrootpornošću građevinskih materijala.

    Vatrootpornost je testirana u skladu sa Evropskim standardom EN 1366-4 i rekaciji na vatru u skladu sa standardom DIN 4102-1.

    Klasifikacija vatrootpornosti prema EN13501-2

    Minimalna količina za poručivanje: 6 kom.

     

    Pur pena pištoljska niskoekspandirajuća

    0892152101

     

    Niskoekspandirajuća jednokomponentna montažna pur pena , velike izdašnosti,  namenjena za ugradnju okvira vrata i prozora, kao i za ispunu i zaptivanje otvora.

    Minimalna količina za poručivanje: 6 kom.

     

     

    Čistač pur pene

    08921603

     

    Veoma efikasno sredstvo za jednostavno i brzo uklanjanje sveže pur pene. Boca je prilagođena čišćenju svih vrsta standardnih pištolja za aplikaciju pur pene.

    Minimalna količina za poručivanje: 6 kom.

     

    Purlogic top

    0892142

     

    Niskoekspandirajuća jednokomponentna pur pena vrhunskih performansi. Namenjena za ugradnju prozora i vrata na temperaturama iznad -5°C.

    Izuzetan zvučni i toplotni izolator (redukcija nivoa buke RST,w = 61 dB u skladu sa DIN 52210, koef.provođenja toplote λ=0,036 W/(m*K)).

    Poseduje setifikate nemačkih instituta za građevinske materijale.

     

    WORKSHOPR PUR pena pištoljska - E, 750 ml

    WS747865E

     

    Umerenoekspandirajuća jednokomponentna montažna pur pena namenjena za ugradnju okvira vrata i prozora, kao i za ispunu i zaptivanje otvora.

     

    Silikon Neutral, 600ml "kobasica"

    18925311

     

    Silikon na neutralnoj osnovi, namenjen za zaptivanje različitih materijala: staklo, keramičke pločice, drvo, kao i za različite metale (napr. eloksirani aluminijum).

    Ne izaziva koroziju metala

     

    Silikon fluid, 400ml

    0893221000

     

    SILIKON FLUID je sintetički i fiziološki bezbedan višenamenski sprej za univerzalnu upotrebu, a može se koristiti i u prostorima gde se proizvode ili skladište prehrambeni proizvodi.

    Ovaj proizvod je bezbedan za zdravlje ljudi, nema boju i može se upotrebljavati na različitim mestima.

    Odbija vlagu i štiti gumene delove od zamrzavanja.

     

    Građevinska hemija i lepkovi