Brend: FARM

Generator - agregat FJP7000

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

Dokumenta
Šifra proizvoda: FJP7000
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

1 kom.

Količina

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 3990,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Rezervoar Ulja 1,1 L
Pokretanje1 Ručno i elektro
Max Broj Obrtaja 3600 o/min
Zemlja porekla Kina
Period Rada 10h
Uvoznik Wurth doo Beograd
Nominalna Snaga 5000W
Rezervoar Goriva 25,0L
Napišite vašu recenziju
  • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije.
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Rezervoar Ulja 1,1 L
Pokretanje1 Ručno i elektro
Max Broj Obrtaja 3600 o/min
Zemlja porekla Kina
Period Rada 10h
Uvoznik Wurth doo Beograd
Nominalna Snaga 5000W
Rezervoar Goriva 25,0L