Elektroničarske sečice, Oblik 1

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

  • Standard: DIN ISO 9654.
  • Ručka: meko plastificirana - dobro leži u ruci.
  • Zglob: umetnuti zglob, velika preciznost, bez praznog hoda.
  • Opruga za otvaranje: dvostruka opruga za automatsko otvaranje klješta.
  • Oštrica: za meku i delimično za tvrdu žicu.
  • Glava: polirana.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 07140736
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 3990,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Veličina klešta 115 mm
Napišite vašu recenziju
  • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije.
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Veličina klešta 115 mm