Brend: FARM

Električna kosilica F1000ELN

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Kolektor - 35L
Snaga - 1000W
Napon - 230V-50Hz
Širina Rezanja - 32 cm
Način kretanja - gurajuća
Visina Košenja - 25/40/55mm, 3-stepeno visinsko podešavanje

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: F1000ELN
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

1 kom.

Količina

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 3990,00 rsd

 

Električna kosilica za travu F1000ELN snage 1000 W sa četkicama, poseduje kolektor za travu koji omogućava sakupljanje trave zapremine do 35 litara što je čini idealnom za male travnate površine. Istovremeno zahteva vrlo malo vremena za pražnjenje kolektora što pruža komforan i efikasan rad.

Lako 3-stepeno visinsko podešavanje (25/40/55mm) omogućava dodatnu pogodnost za korisnike, a sklapanje ručki radi odlaganja i transporta se obavlja na vrlo brz način.

 

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Vrsta motora Četkice
Tip Motora indukcioni
Širina Rezanja 32 cm
Visina Košenja 25/40/55mm, 3-stepeno visinsko podešavanje
Kolektor 35L
Utičnica sa integrisanom utičnicom
Napišite vašu recenziju
  • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije.
*
*
  • Loš
  • Odličan

 

Električna kosilica za travu F1000ELN snage 1000 W sa četkicama, poseduje kolektor za travu koji omogućava sakupljanje trave zapremine do 35 litara što je čini idealnom za male travnate površine. Istovremeno zahteva vrlo malo vremena za pražnjenje kolektora što pruža komforan i efikasan rad.

Lako 3-stepeno visinsko podešavanje (25/40/55mm) omogućava dodatnu pogodnost za korisnike, a sklapanje ručki radi odlaganja i transporta se obavlja na vrlo brz način.

 

Specifikacije
Vrsta motora Četkice
Tip Motora indukcioni
Širina Rezanja 32 cm
Visina Košenja 25/40/55mm, 3-stepeno visinsko podešavanje
Kolektor 35L
Utičnica sa integrisanom utičnicom