Bušenje i rezanje

Category Bušenje i rezanje

Učitavanje
View as Mreža Lista
Sortiraj
Filteri

Ručna HSS ureznica, za prethodno urezivanje

 

Ureznice za fini korak.
za metričke ISO-fine navoje po DINu 13.

 

7 različitih veličina
Vidi sve

requestavailability.successmessage

Ručna HSS ureznica, za finalno urezivanje

 

Ureznice za fini korak.
za metričke ISO-fine navoje po DINu 13.

 

8 različitih veličina
Vidi sve

requestavailability.successmessage

Okretač za ureznice DIN1814, ZEBRA

Ručka za pogon ureznica , sa kvadratnim prihvatom za alat prema DIN 10.

Redizajnirano ojačano telo alata sa naboranim drškama obezbeđuje bolji prihvat i rad pri visokim opterećenjima.

requestavailability.successmessage

HSS nareznica, DIN223

 

Za metričke ISO navoje DIN 13, varijanta B ( zatvorena, razrezana ).

 

12 različitih veličina
Vidi sve

requestavailability.successmessage

Mašinska ureznica za neprolazne rupe Optimum

 

Mašinske ureznice za neprolazne, slepe, rupe, oblik C.

Ureznice od M3 do M10 su po DINu 371.
M12 i M14 su po DIN-u 376.

 

8 različitih veličina
Vidi sve

requestavailability.successmessage

Brusni papir, vulkan fiber

 

Vulkan fiber brusni diks, za brušenje ivica i površina zakrivljenih i ravnih delova.

Otporan je na cepanje, fleksibilan brusni disk za upotrebu na elektro i pneumatskim ručnim ugaonim brusilicama sa obaveznim montiranjem na gumeni nosač.

Noseći materijal : vulkanizirana tkanina

Granulacija : 40 - 100

 

4 različitih veličina
Vidi sve

requestavailability.successmessage

HSS TiN burgija za inox, RED LINE

 

Visokokvalitetna ZEBRA burgija sa sadržajem kobalta od 5-8%, optimizovana za maksimalne performanse u industrijskim uslovima čelika i prohromskih čelika do 1200 N/mm2 (~38 HRC). Geometrije prema standardizaciji DIN 338, Ugao vrha od 130˚- unakrsno brušen (oblika C). N tip (30˚)ugao zavojnice - optimalno odvođenje strugotine i smanjenje trenja. Konusna geometrija jezgra – veća preciznost i stabilnost

Industrijska klasa – projektovana za dugotrajnu i preciznu obradu najzahtevnijih materijala!

 

1 različitih veličina
Vidi sve

requestavailability.successmessage

Mašinska ureznica za prohrom, za prolazne rupe

 

Mašinska ureznica za plameniti, legiran alatni čelik, čelik otporan na koroziju i kiseline.

Oblik B.

 

1 različitih veličina
Vidi sve

requestavailability.successmessage

Mašinska ureznica za prolazne rupe

 

Mašinska ureznica služi za izradu metričkih ISO navoja DIN 371 prema 6H području tolerancije.

Ima područje primene plavog prstena i koristi se za čelike do 1000 N/mm2 čvrstoće, građevinske, cementirane, livene čelike, feko-liv i temper-liv.

 

6 različitih veličina
Vidi sve

requestavailability.successmessage

Mašinska ureznica za neprolazne rupe

 

Mašinske ureznice HSS-E za čelik.
Za čelike do 1.000 N/mm2 čvrstoće, građevinske čelike i cementirane čelike, liveni čelik, fero-liv i temper-liv.

 

6 različitih veličina
Vidi sve

requestavailability.successmessage

Produžetak za ručne ureznice

 

Produžetak za ureznice i upuštače.

  • Četvorougani prihvat prema DIN 10
  • Četvorougaoni prihvat i pogon, kaljeni.
  • Iste dimenzije prihvata i pogona produžetka.

 

2 različitih veličina
Vidi sve

requestavailability.successmessage

Ručna HSS ureznica, pojedinačno, DIN352

 

Ureznice za standarni korak :

Predurezivač - korak I
Urezivač - korak II
Urezivač za finalni navoj - korak III

Setovi i asortiman za metričke ISO navoje po DIN-u 13.

 

5 različitih veličina
Vidi sve

requestavailability.successmessage

Vodobrusni papir, Al-oksid

 

Vodobrusni papir, aluminijum - oksid.

Gusti posip brusnih čestica

  • Granulacija 60 - 150 - papir
  • Granulacija 180 -1200 - papir
  • Mere vodobrusnog papira - 280 x 230 mm

Upotrebljava se bez prethodnog namakanja, vrlo prilagodljivo vezivno tkivo granulata.

 

9 različitih veličina
Vidi sve

requestavailability.successmessage

HSS centrirajuća burgija

 

Standardna burgija za izradu rupa i centriranje, u skladu sa DIN 332.

Forma: A.

Ugao upuštanja: 60 stepeni.

Materijal za sečenje: HSS:

 

requestavailability.successmessage

Burgija za skidanje punktova HSS

 

Burgija sa skidanje punktova sa ručnim bušilicama. Izuzetno stabila geometraija vrha za bušene omogućava centriranje burgije bez prethodnog označavanja.

 

 

requestavailability.successmessage