Aku mašine
Category Aku mašine
CLASSIC LINE Bušilica +bruslica + Udarni 1000Nm + 2x8Ah + 1x5Ah
Komplet alata koji uključuje bušilicu, ugaonu brusilicu i udarni odvijač snage 1000 Nm, uz dve Li-ion baterije kapaciteta 8 Ah i jednu bateriju kapaciteta 5 Ah. Profesionalni set za najzahtevnije radove.
CLASSIC LINE Bušilica + Brusilica + Udarni 180Nm + 3x5Ah
Komplet alata koji uključuje bušilicu, ugaonu brusilicu i udarni odvijač snage 180 Nm, uz tri Li-ion baterije kapaciteta 5 Ah. Svestran set za svakodnevne profesionalne primene.
CLASSIC LINE Bušilica + Bruslica + 2x5Ah
Komplet alata koji uključuje bušilicu i ugaonu brusilicu, uz dve Li-ion baterije kapaciteta 5 Ah. Praktičan set za svakodnevne radove.
Baterijski odvijač BCSD 3 - 3,6V, 3Nm
Baterijski odvijač namenjen za sve vrste vijaka koji nemaju "OK" prihvat.
Ergonomski dizajn i mala težina odvijača omogućavaju rad na brojnim pozicijama-
Kabl za punjenje se može povezati sa bilo kojim punjačem telefona, upaljačem na automobilu ili sa računarom.
Spakovan u zaštitnu torbu - zaštita od oštećenja.
Umetci različitih prihvata, klizna glava za lakšu izmenu alata.
Integrisano LED radno svetlo.
Baterijski pištolj za pop nitne ANG 18 COMPACT M-CUBE
Kompaktni baterijski pištolj za postavljanje pop nitni prečnika do 4,8 mm. Omogućava brzo i pouzdano nitovanje bez priključka na struju, idealan za rad na terenu i na visini.