Akcija važi
od do
Aparat za zavarivanje – Inverter opremljen IGBT tehnologijom najnovije generacije koja osigurava neometan rad uprkos varijacijama napona u elektro mreži.Pokriva širok raspon potreba u industriji zahvaljujući opciji zavarivanja MIG / MAG i REL (MMA) postupkom. Pored standardnog načina rada u MIG / MAG režimu, korisniku je na raspolaganju i SYN (sinergetski) režim rada u kome odabirom amperaže, aparat automatski reguliše voltažu i brzinu žice omogućavajući stabilan luk i efikasnije zavarivanje u svim položajima.
requestavailability.successmessage
Eksterni dodavač žice, uz BINZEL MB 36 KD gorionik omogućava mobilnost pri radu od čak 5+4 m, što ovaj aparat čini idealnim za korišćenje prilikom zavarivanja čeličnih konstrukcija svih tipova i raspona.
Bezstepeno podešavanje indukcije olakšava rad i povećava ekonomičnost jer višestruko smanjuje ’’prskanje’’ prilikom zavarivanja i veću iskorišćenost žice - opcija nedostupna kod standardnih aparata tog tipa.
Pogodan i za MIG zavarivanje prohromskih čelika i aluminijuma preko 2mm debljine.
Obim isporuke :
Zavarivačka BICAP cipela, nivo zaštite S3 SRC.
Spoljni materijal: vodootporna štampana koža + zaštita od zavarivanja + vatrootporni šavovi
Postava: Sani Higienical antibakterijska postava
Zaštitna kapa: kompozitna ITSAFE
Međuđon: nemetalni "FLEKS TEKSTILE PLATE" - fleksibilan, protiv probijanja
Đon: Dvoslojni poliuretanski đon
Uložak: Anatomski izmenjivi
Dodatno: BICAP cipela povećane sigurnosti, pogodna za radna okruženja visokog rizika
Veličine: 40-47
Vodič za izbor veličina
Zavarivačka kecelja od špalt kože sa grudnom zaštitom predstavlja idealnu zaštitu od posekotina i habanja. Ima primenu u raznim delatnostima počev od limarijskih i staklarskih radova, preko delatnosti izrade motornih vozila, pa sve do brodogradnje i mašinogradnje.
Električna ugaona brusilica velike snage, 1900W, sa visokom stopom produktivnosti.
Sprej za zaštitu od prskanja pri zavarivanju sprečava prijanjanje sitnih čestica od zavarivanja na okolne površine. Služi za održavanje površine gasnih mlaznica. Štiti površinu oko vara i mlaznica za žicu na plameniku sprečavajući lepljenje sitnih čestica koje nastaju prskanjem u zoni zavarivanja. Smanjuje okolnu temperaturu površine oko vara, podmazuje površinu klizanja žice kroz mlaznicu. Može se koristiti kod elektrolučnog, autogenog, WIG/TIG zavarivanja na svim podlogama. Nanosi se u tankom sloju. Štiti od korozije. Ne sadrži silikon. Transportno pakovanje 12 kom.
Automatska zavarivačka maska izrađena od poliamidnog materijala visoke otpornosti, izdržljivosti i otpornosti na okolnu sredinu.
TRUECOLOR tehnologija omogućava prepoznavanje stvarnih boja prilikom zavarivanja i brušenja. Zahvaljujući TRUECOLOR senzoru, konture zavarivačkog luka su jasnije vidljive i lako je uočljivo svako površinsko oštećenje metala.
Podešavanje zatamnjenja DIN 5–8/9–13 vrši se posredstvom potenciometra na spoljnoj strani maske, uz dodatnu opciju izbora brušenja. Podešavanje osetljivosti senzora kao i vremenski interval brzine senzora osvetljenja (otvaranja) vrši se na spoljašnjem delu.
Napajanje solarne ćelije plus litijumska baterija.
Korisnik može izvršiti proveru ispravnosti senzora pritiskom na taster ''TEST''.
Poseduje opciju prikaza prazne baterije.
Žica za zavarivanje prečnika 1,0 mm. Težina kotura 15 kg.