Wurth Basic SG2 žica, 1.0mm, kalem 15 kg

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Žica za zavarivanje prečnika 1,0 mm. Težina kotura 15 kg.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 509821101
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Prečnik 1,0 mm
Težina 15 kg
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Prečnik 1,0 mm
Težina 15 kg