Veoma stabilna radna ploča izdržava rad i u najtežim uslovima.
Komapaktan, lagan dizajn sa malim obimom drške omogućava optimalnu kontrolu testere. LED svetlo omogućava rad u tamnijim prostorima.
Napon: 220-230V
Frekvencija: 50/60Hz
Snaga: 550W
Brzina bez opterećenja: 1000-2800 o/min
Snaga - 2000W
Prihvat - M14
Klasa zaštite - II
Dužina kabla - 4 m
Masa - 6,1 kg
Max prečnik ploče - 230 mm
Broj obrtaja min/max - 6.500 o/min
Snaga - 650 W
Klasa zaštite - II
Masa - 1,65 kg
Broj obrtaja bez opterećenja - 0-2.800 o/min
Broj udara bez opterećenja - 0-44.800 min
Izlazna snaga - 430 W
Ulazna snaga - 710 W
Masa - 1,7 kg
Klasa zaštite - II
Dužina kabla - 4 m
Otvor za stezne čeljusti - 6 mm
Dimenzije - 327 x 60 x 57 mm
Broj obrtaja u praznom hodu - 13.000-34.000 o/min
Snaga - 710 W
Izlazna snaga - 430 W
Masa - 1,9 kg
Klasa zaštite - II
Dužina kabla - 4 m
Otvor za čauru - 6 mm
Dimenzije - 425 x 60 x 57 mm
Broj obrtaja u praznom hodu - 10.000-30.500 o/min
Ulazna snaga - 1.700 W
Izlazna snaga - 920 W
Klasa zaštite - II
Dužina - 4 m
Masa - 11,4 kg
Prihvat alata - SDS-max
Učinak štemanja - 1.100 kg/h
Dimenzije D x V - 680 x 240 mm
Maksimalna snaga udara - 23 J
Min/max broj udara - 900-1.700 min
Ulazna snaga - 1.750 W
Izlazna snaga - 1.050 W
Masa - 16,5 kg
Snaga udara - 41 J
Dužina kabla - 4 m
Min/max broj udara - 1.300 min
Prihvat alata - 30 mm, šestougaoni
Dimenzije D x Š x V - 760 x 255 x 165 mm
Masa - 4,7 kg
Dužina kabla - 4 m
Snaga udara - 4,2 J
Ulazna snaga - 900W
Prihvat za alata - SDS plus
Min/max broj udara - 0-3.600 min
Broj obrtaja min/max - 0-760 o/min
Masa - 3,6 kg
Dužina kabla - 2,5 m
Prihvat testere - 20 mm
Ulazna snaga - 1.100 W
Max prečnik testere - 190 mm
Snaga - 1200 W
Klasa zaštite - II
Masa - 3,4 kg
Prečnik peda za poliranje - 180 mm
Broj obrtaja min/max - 800-2.400 o/min
Snaga - 2300W
Klasa zaštite - II
Masa - 16,3 kg
Max prečnik ploče - 355 mm
Osovina za montažu ploče - 25,4 mm
Brzina praznog hoda - 3.900 o/min
Dimenzije osnove - 458 x 271 mm
Snaga - 2000W
Dužina kabla - 2 m
Masa - 0,90 kg
Min / max frekvencija - 50 / 60 Hz
Izduvna temperatura - 50-650° C
Protok vazduha - 250 l/min - 500 l/min (50° C)