Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Jezik/Language
    Pretraga

    Elektro pneumatski čekić MH16-XE

     

    Ulazna snaga - 1.750 W

    Izlazna snaga - 1.050 W

    Masa - 16,5 kg

    Snaga udara - 41 J

    Dužina kabla - 4 m

    Min/max broj udara - 1.300 min

    Prihvat alata - 30 mm, šestougaoni

    Dimenzije D x Š x V - 760 x 255 x 165 mm

    Dokumenta
    Šifra proizvoda: 07025751
    Pogledati dostupnost u prodavnici
    Brza isporuka 1-2 radna dana
    Besplatna isporuka preko 3990,00 rsd

    Elektro-pneumatski čekić za najzahtevnije poslove štemanja i probijanja. Velika snaga udara omogućava vrlo brz napredak u radovima i do 13 tona razbijenog materijala na dan. Robusno kućište je konstruisano tako da trpi i najveća opterećenja. Mašina ima špiceve i sekače velikih dimenzija za bolju raspodelu snage i duži vek trajanja sekača. Redukcija vibracija oprugama omogućava dugotrajan rad bez premora. Isporučuje se u praktičnom koferu sa točkićima, radi lakšeg transporta.

    Obim isporuke:

    • Elektro pneumatski čekić MH16-XE
    • Sprej za održavanje 100 ml
    • Dodatna ručka
    • Plastični kofer

    Elektro-pneumatski čekić za najzahtevnije poslove štemanja i probijanja. Velika snaga udara omogućava vrlo brz napredak u radovima i do 13 tona razbijenog materijala na dan. Robusno kućište je konstruisano tako da trpi i najveća opterećenja. Mašina ima špiceve i sekače velikih dimenzija za bolju raspodelu snage i duži vek trajanja sekača. Redukcija vibracija oprugama omogućava dugotrajan rad bez premora. Isporučuje se u praktičnom koferu sa točkićima, radi lakšeg transporta.

    Obim isporuke:

    • Elektro pneumatski čekić MH16-XE
    • Sprej za održavanje 100 ml
    • Dodatna ručka
    • Plastični kofer