Elektro pneumatski čekić-bušilica BMH 32-XE

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Masa - 4,7 kg

Dužina kabla - 4 m

Snaga udara  - 4,2 J

Ulazna snaga - 900W

Prihvat za alata - SDS plus

Min/max broj udara - 0-3.600 min

Broj obrtaja min/max - 0-760 o/min

Dokumenta
Šifra proizvoda: 07025432
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

1 kom.

Količina

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 3990,00 rsd

Izuzetno snažna bušilica i čekić sa SDS-plus prihvatom za alat, za štemovanje i bušenje u betonu, promera do 32 mm. Velika snaga udara od 4,2 J obezbeđuje isti učinak bušenja za manji utrošak vremena. Mašina ima 24 podešavajuća ugla udarnog delovanja, što omogućava adaptaciju dleta na više različitih uglova. Antivibraciona funkcija smanjuje napor prilikom rada.

Obim isporuke:

  • Elektro pneumatski čekić-bušilica BMH 32-XE
  • Adapter sa SDS prihvatom
  • Dodatna ručka
  • Sprej za održavanje futera
  • Plastični kofer
  • Burgija sa SDS prihvatom za udarno bušenje diametra 12mm, dužine 210mm
  • Burgija sa SDS prihvatom za udarno bušenje diametra 14mm, dužine 210mm
  • Burgija sa SDS prihvatom za udarno bušenje diametra 16mm, dužine 210mm

 

Napišite vašu recenziju
  • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije.
*
*
  • Loš
  • Odličan

Izuzetno snažna bušilica i čekić sa SDS-plus prihvatom za alat, za štemovanje i bušenje u betonu, promera do 32 mm. Velika snaga udara od 4,2 J obezbeđuje isti učinak bušenja za manji utrošak vremena. Mašina ima 24 podešavajuća ugla udarnog delovanja, što omogućava adaptaciju dleta na više različitih uglova. Antivibraciona funkcija smanjuje napor prilikom rada.

Obim isporuke:

  • Elektro pneumatski čekić-bušilica BMH 32-XE
  • Adapter sa SDS prihvatom
  • Dodatna ručka
  • Sprej za održavanje futera
  • Plastični kofer
  • Burgija sa SDS prihvatom za udarno bušenje diametra 12mm, dužine 210mm
  • Burgija sa SDS prihvatom za udarno bušenje diametra 14mm, dužine 210mm
  • Burgija sa SDS prihvatom za udarno bušenje diametra 16mm, dužine 210mm