Instalacije vodovod / grejanje / klima / elektro

Category Instalacije vodovod / grejanje / klima / elektro

Učitavanje
View as Mreža Lista
Sortiraj
Filteri

Bazna pločica

0862400100

 

Bazna pločica za držače za instalaciju cevi, uzlaznih vodova, silaznih vodova kao i za montažu razmaka od zida. 

Čelik, pocinkovani.

Dimenzije: M8 8x30.

 

 

Čep za kraj šine/konzole

 

Pogodni za montažne šine C.

Napomena: za montažne šine 41/44, 41/82 i 41/124 potrebna su po 2 završetka za šine.

3 različitih veličina
Vidi sve

Držač konzole za profil 41/41

0862009125

 

Povećava opteretivost konstrukcionih konzola / šina.

 

Gumirani odstojnik/kompenzator vibracija tip A

 

Metalni odstojnik sa gumom tip A za sprečavanje prenosa vibracija.

Elastična prevlaka od kaučuka, posebno pogodna za držanje laganih i srednje teških postrojenje bez izraženog dinamičkog opterećenja.

 

4 različitih veličina
Vidi sve

Gumirani odstojnik/kompenzator vibracija tip B

 

Metalni odstojnik sa gumom tip A za sprečavanje prenosa vibracija.

Elastična prevlaka od kaučuka, posebno pogodna za držanje laganih i srednje teških postrojenje bez izraženog dinamičkog opterećenja.

 

2 različitih veličina
Vidi sve

Gumirani odstojnik/kompenzator vibracija tip C

0862800021

 

Metalni odstojnik sa gumom tip C za sprečavanje prenosa vibracija.

Elastična prevlaka od kaučuka, posebno pogodna za držanje laganih i srednje teških postrojenje bez izraženog dinamičkog opterećenja.

Dimenzije: 30x20-M8

Izolir trake 15mm

 

Izolir traka namenjena je za sigurnu izolaciju i označavanje elektroinstalacija. Izolir traka je efikasan izolator električne energije, sprečava prelazak struje sa jednog na drugi provodnik. Sprečava strujni udar. Koristi se za popravku oštećenih kablova i bezbednu izolaciju žice.

Štiti kontakt provodnika pod naponom. Uz pomoć izolir trake moguće je grupisanje i uvršćivanje električnih kablova. S obzirom da se izolir traka koristi za označavanje elektroinstalacija Wurth ima odgovarajuće boje izolir traka za određenu namenu u dimenzijama: 15 mm x 0,15 mm x 10m, kao i 30 mm x 0,15mm x 25m.

 

8 različitih veličina
Vidi sve

Izolir trake 18mm

 

Elektroinstalaciona izolir traka izrađena je od PVC-a označava i pruža sigurnu izolaciju elektroinstalacija. Otpornost elektroprobijanja ove trake je do 25kv/mm, teško je zapaljiva i pruža sigurno i lako rukovanje.

Otporna je na kidanje, starenje, ima visoku fleksibilnost i snagu lepljenja. Ova traka podržava radni napon od 600V i primenjuje se za izolaciju, označavanje električnih instalacija, učvršćivanje kablovskih snopova itd.

U više različitih boja: crna, bela, crvena, plava i žuto-zelena.

 

9 različitih veličina
Vidi sve

Kablovska vezica

 

Kablovska vezica od poliamida 6.6 služi za brzo, jednostavno i pouzdano grupisanje kablova, kablovske opreme creva. Otporna je na ulja, masti, goriva kao i na mnoge druge organske materije.

Stabilne na UV zračenje i atomosferske promene. Pruža siguran spoj, dug radni vek, a na niskim temperaturama ne postaje krta ni porozna.

Dostupne u dve boje: crna i bela.

 

20 različitih veličina
Vidi sve

Kablovska vezica sa plastičnom bravicom - UV

 

Kablovska vezica sa plastičnim jezikom bez oštrih ivica, pogodna je za spoljašnju upotrebu. Otporna je na UV zračenje i atmosferske promene. Služi za brzo i jednostavno grupisanje kablova i kablovske opreme.

Pruža siguran spoj i dug radni vek. Primenjuje se za kutije sa kablovima, instalacije, u auto radionicama, automobilima.

Dostupna u dve boje: crna i bela.

 

20 različitih veličina
Vidi sve

Kablovska vezica T - UV

 

Kablovska vezica od poliamida 6.6 služi za brzo, jednostavno i pouzdano grupisanje kablova, kablovske opreme creva. Otporna je na ulja, masti, goriva kao i na mnoge druge organske materije.

Pruža siguran spoj, dug radni vek, a na niskim temperaturama ne postaje krta ni porozna. Ova crna vezica dimenzija 100mm x 2.5mm ima smanjen uticaj UV zračenja zbog dodatka uglenika, i stabilna je na UV promene.

Dostupna u dve boje: crna i bela.

 

 

20 različitih veličina
Vidi sve

Klešta za bušenje trapeznih limova 0-1,5mm

0862500010

 

Klešta za izradu rupa u trapeznom limu debljine do 1,5 mm. Prečnik rupe u limu je 10 mm. 

 

Ugao otvaranja od min. 25 mm do maks. 90 mm.

 

 

Klizna navrtka

 

Klizna navrtka preporučena za direktno pričvršćivanje obujmica za cevi ili za učvršćenje između montažne šine i spojnog elementa.

Koristi se klizno otporan ili smično-rezni spoj na telu sa 6-ugaonim vijkom, navojnim brezonom ili šipkom (4.6), podloškom i maticom. Spoj mehaničkim silama, klizno otporan ili smično-rezni spoj na telu.

 

3 različitih veličina
Vidi sve

Konzola

 

Varifix zidna univerzalna konzola 26/18,  36/36, 41/41, za pričvršćivanje cevovoda, agregata i sl.

Nije pogodno za spoljašnju primenu. Za primenu napolju odaberite naš program konzola od nerđajućeg čelika.

 

5 različitih veličina
Vidi sve

L nosač sa absorberom buke

08625070

 

Za vešanje kanala za kanalizaciju sa navojnom šipkom M8. Pričvršćivanje putem zakovica ili Zebra pias vijaka, moguća i montaža na plafon. Nameštanje pomoću navojnih šipki.

Nosivost: 500 N

Dimenzije: M8.

 

Manžetna protivpožarna Würth FP-PS

 

Protivpožarna manžetna izrađena je od metalnog kućišta sa namotajima protivpožarne trake, služi za zaštitu od prodora gorivih cevi kroz protivpožarne pregrade. 

Ova manžetna se pričvršćuje za zid i ima odličnu mogućnost bubrenja usled izlaganja toploti dok u slučaju požara kompletno zatvara otvore kroz koje su postavljene plastične cevi.

Manžetna je otporna na vodu, vlagu, cepanje i ne može da se zamrzne.

 

10 različitih veličina
Vidi sve

Montažna šina Varifix C

 

Montažna šina pruža različite mogućnosti montaže sa obimnim sistemskim komponentama.

Višestruke mogućnosti montaže sa velikim izborom sistemskih elemenata.

Nije prikladno za spoljašnju upotrebu.

 

7 različitih veličina
Vidi sve

Navrtka Systemfix set

 

Navrtke Varifix SYSTEMFIX namenjene za različite profile šina, od 26 do 41.

 

5 različitih veličina
Vidi sve

Nosač ventilacionog kanala

08625200

 

Lako prilagođavanje na različite profile kanala ventilacije pomoću zadatih mesta savijanja.

Nosivost: 1.500 N

Dimenzije: M8

 

Perforirana šina

 

Noseći profili.

Za brzu montažu instalacija, u skladu sa Evropskim propisima (bez upotrebe opasnih materijala).

 

 

1 različitih veličina
Vidi sve

Instalacije vodovod / grejanje / klima / elektro