Samovulkanizirajuća traka

 

Samovulkanizirajuća traka je artikal namenjen za zaptivanje cevi i creva, uregentno zaptivanje creva za hladnjak i benzin, izolacija električnih provodnika i kablova.

Vodootporna i pruža dobro sposobnost izolacije. Komptibilna sa brojnim materijalima za izolaciju i oblaganje (PE, PVC, butilom, neoprenom, itd.).

 

 

Dostupno u 2 vel.
Prikaži
Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Učitavanje
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Debljina 0,5 mm
Namena Za zaptivanje cevi i creva, zaptivanje creva za hladnjak i benzin, izolacija električnih provodnika i kablova.
Temperaturna otpornost (stepen C) od -40°C do +90°C
Temperatura aplikacije 5 to 35°C
Vodootporna Da
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Debljina 0,5 mm
Namena Za zaptivanje cevi i creva, zaptivanje creva za hladnjak i benzin, izolacija električnih provodnika i kablova.
Temperaturna otpornost (stepen C) od -40°C do +90°C
Temperatura aplikacije 5 to 35°C
Vodootporna Da